Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO TRH30010 Ansamblu încălzitor tubular cu infraroșu 1.8kw | AC2PBB 2LRU4

TEMPCO TRH30010 Ansamblu încălzitor tubular cu infraroșu 1.8kw

În stoc
Element: AC2PBB Model: TRH30010Crucea Ref: 2LRU4

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€582.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu tubular de încălzire cu infraroșu
amperi7.5
Înălţime2 5 / 16 "
Material carcasăAluminiu
Indoor / OutdoorIndoor
kW1.8
Lungime24 "
Tip montareȘuruburile de localizare sunt reglabile la aproximativ 2 "de la ambele capete ale lungimii carcasei încălzitorului
Numărul de elemente1
Fază1
Voltaj240
Watts1800
Lăţime3 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.15
Înălțimea navei (cm)20.57
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS8516290090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Carcasă terminală (NEMA 1)

Variante de produs

ProdusModelamperiÎnălţimeIndoor / OutdoorkWLungimeVoltajWattsPreț
TEMPCO TRH30005 Ansamblu încălzitor tubular cu infraroșu 1.2kw | AC2PAZ 2LRU2 TRH30005102 5 / 16 "Indoor1.218 "1201200€576.57
TEMPCO TRH30007 Ansamblu încălzitor tubular cu infraroșu pentru interior | AC2PBA 2LRU3 TRH3000752 5 / 16 "Indoor1.218 "2401200€546.74
TEMPCO TRH30018 Ansamblu încălzitor tubular cu infraroșu 3kw | AC2PBC 2LRU5 TRH3001812.52 5 / 16 "Indoor336 "2403000€770.42
TEMPCO TRH30022 Ansamblu încălzitor tubular cu infraroșu 3.6kw | AC2PBD 2LRU6 TRH30022152 5 / 16 "Indoor3.648 "2403600€832.38
TEMPCO TRH30024 Ansamblu încălzitor tubular cu infraroșu 480v | AC2PBE 2LRU7 TRH300247.52 5 / 16 "Indoor3.648 "4803600€806.27
TEMPCO TRH30026 Ansamblu încălzitor tubular cu infraroșu 5kw | AC2PBF 2LRU8 TRH3002620.832 5 / 16 "Indoor560 "2405000€789.55
RFQ
TEMPCO TRH30028 Ansamblu încălzitor tubular cu infraroșu | AC2PBG 2LRU9 TRH3002810.422 5 / 16 "Indoor560 "4805000€968.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO TRH30010 Ansamblu încălzitor tubular cu infraroșu 1.8kw
€582.92 /unitate