TENNSCO 1842BK Dulap de depozitare la înălțimea blatului Negru | AE4GEU 5KCA4

TENNSCO 1842BK Dulap de depozitare la înălțime negru

În stoc
Articol: AE4GEU Model: 1842BKCrucea Ref: 5KCA4

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€883.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
AsamblareNeasamblat
Culoarea dulapuluiNegru
Tip de ușăStandard
finalizareaPudră acoperită
Ecartament22
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat SCS Indoor Advantage
Mânerdublu
Sistem de blocarePunct 3
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi3
Adâncimea totală18 "
Inălțime totală42 "
Lățimea totală36 "
Capacitatea raftului150 lb.
Evaluarea puteriiIndustrial
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.5
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)125.73
Lățimea navei (cm)95.25
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăAsamblat/NeasamblatAsamblareCapacitatea raftuluiEvaluarea puteriiCuloarea dulapuluiEcartamentMânerPreț
Dulap de depozitare TENNSCO 1442 GREY Standard | AB3YJJ 1W978 1442 GREY36 "NeasamblatNeasamblat150 lb.IndustrialGrey mediu24Singur€806.31
Dulap de depozitare TENNSCO 4218MGY Standard | AB4KZE 1YMC7 4218MGY36 "AsamblateSudate150 lb.IndustrialGrey mediu24Singur€881.52
Dulap de depozitare TENNSCO 4218BK Standard | AC3GMF 2TET1 4218BK36 "AsamblateSudate150 lb.IndustrialNegru24Singur€881.52
Dulap de depozitare TENNSCO 4218LGY standard | AC9NCC 3HNN9 4218LGY36 "AsamblateSudate150 lb.IndustrialLumina gri24Singur€881.52
TENNSCO 1842LGY Dulap de depozitare la înălțime de tejghea Standard | AE4GER 5KCA2 1842LGY36 "-Neasamblat150 lb.-Lumina gri22dublu€883.81
TENNSCO 4218DLX-LGY Dulap de depozitare la înălțimea blatului sudat | AE4GEV 5KCA5 4218DLX-LGY36 "AsamblateSudate150 lb.IndustrialLumina gri22dublu€1,089.92
TENNSCO 4218DLX-MGY Dulap de depozitare la înălțimea blatului sudat | AE4GEW 5KCA6 4218DLX-MGY36 "AsamblateSudate150 lb.IndustrialGrey mediu22dublu€1,089.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO 1842BK Dulap de depozitare la înălțime negru
€883.81 /unitate