TENNSCO CLB-3615MG Bază de dulap asamblată, adâncime de 15 inchi, gri mediu | AH9BAM 39FP05

TENNSCO CLB-3615MG Bază de dulap asamblată, adâncime de 15 inchi, gri mediu

În stoc
Element: AH9BAM Model: CLB-3615MGCrucea Ref: 39FP05

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€170.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaza dulap asamblată
CuloriGrey mediu
Adâncime15 "
finalizareaPudră acoperită
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat SCS Indoor Advantage
MânerNu
MaterialOţel
Adâncimea totală15 "
Inălțime totală6"
Lățimea totală36 "
SubcategorieTop Locker
TipIndustrial
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.335
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)96.52
Lățimea navei (cm)43.18
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Număr de cadre: 0
    • Se potrivește cu mărimea dulapului D: 15 "
    • Se potrivește cu dimensiunea dulapului W: 36 "

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeAdâncimea totalăPreț
TENNSCO CLB-3612MG Bază de dulap asamblată, adâncime de 12 inci, gri mediu | AH9BAK 39FP03 CLB-3612MGGrey mediu12 "12 "€163.37
TENNSCO CLB-3612SD Bază de dulap asamblată, adâncime de 12 inci, nisip | AH9BAL 39FP04 CLB-3612SDNisip12 "12 "€163.37
TENNSCO CLB-3615SD Bază de dulap asamblată, adâncime de 15 inchi, nisip | AH9BAN 39FP06 CLB-3615SDNisip15 "15 "€170.10
TENNSCO CLB-3618MG Bază de dulap asamblată, adâncime de 18 inci, gri mediu | AH9BAP 39FP07 CLB-3618MGGrey mediu18 "18 "€165.58
TENNSCO CLB-3618SD Bază de dulap asamblată, adâncime de 18 inci, nisip | AH9BAQ 39FP08 CLB-3618SDNisip18 "18 "€165.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO CLB-3615MG Bază de dulap asamblată, adâncime de 15 inchi, gri mediu
€170.10 /unitate