Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tester de rotație a motorului de fază EXTECH 480403 40-600vac | AB3LCE 1TZP7

EXTECH 480403 Tester rotație motor fază 40-600vac

În stoc
Articol: AB3LCE Model: 480403Crucea Ref: 1TZP7
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
€316.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTester de rotație a fazei și a motorului
AfişaLED-uri
Gama de frecventa2 până la 400Hz
Evaluarea siguranțeiCAT III 600V
Intervalul de tensiune40 până la 600 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)24.38
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS9031808085
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Rotirea motorului (da)
    • Rotația fazei (da)
    • Indicator prezent tensiune de fază (da)

Variante de produs

ProdusModelArticolEvaluarea siguranțeiIntervalul de tensiunePreț
Tester de secv. de fază fără contact EXTECH PRT200 75-1000 Vca | AA6GGC 13X083 PRT200Tester de secvență de fază fără contactCAT III 1000V, CAT IV 600V75 până la 1000 VAC€399.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EXTECH 480403 Tester rotație motor fază 40-600vac
€316.62 /unitate