TENNSCO CVD2442 SAND Dulap de depozitare la înălțimea contorului Clearview | AF4TNB 9JFT8

TENNSCO CVD2442 SAND Dulap de depozitare la înălțimea contorului Clearview

În stoc
Articol: AF4TNB Model: CVD2442 SANDRef încrucișat: 9JFT8

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,228.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap de depozitare
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
AsamblareNeasamblat
Culoarea dulapuluiNisip
Tip de ușăVedere clara
finalizareaPudră acoperită
Ecartament22
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat SCS Indoor Advantage
Mânerdublu
Sistem de blocarePunct 3
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi3
Adâncimea totală24 "
Inălțime totală42 "
Lățimea totală36 "
Capacitatea raftului200 lb.
Evaluarea puteriiIndustrial
Număr total de sertare0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 46.35
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăAsamblat/NeasamblatAsamblareCapacitatea raftuluiEvaluarea puteriiCuloarea dulapuluiEcartamentMânerPreț
TENNSCO CVD2442 BLACK Dulap de depozitare la înălțime de tejghea Clearview | AF3WRC 8DRC0 CVD2442 NEGRU36 "NeasamblatNeasamblat200 lb.IndustrialNegru22dublu€1,228.67
TENNSCO CVDJ1842SU GRI DESCHIS Dulap de depozitare la înălțime de tejghea Clearview | AF3XFH 8E139 CVDJ1842SU GREY LIGHT48 "AsamblateAsamblate400 lb.IndustrialLumina gri20/22dublu€1,843.60
TENNSCO CVD1442 MED GREY Dulap de depozitare la înălțime de tejghea Clearview | AF3XFX 8E326 CVD1442 MED GREY36 "NeasamblatNeasamblat150 lb.IndustrialGrey mediu24Singur€993.26
TENNSCO CVDJ1842A GRI DESCHIS Dulap de depozitare la înălțime de tejghea Clearview | AF3XLD 8ED42 CVDJ1842A GREY LIGHT48 "NeasamblatNeasamblat400 lb.IndustrialLumina gri20/22dublu€1,459.09
TENNSCO CVDJ1842A MED GREY Dulap de depozitare la înălțime de tejghea Clearview | AF4BYJ 8PGK3 CVDJ1842A MED GREY48 "NeasamblatNeasamblat400 lb.IndustrialGrey mediu20/22dublu€1,459.09
TENNSCO CVDJ2442A GRI DESCHIS Dulap de depozitare pe înălțime de tejghea Clearview | AF4CMD 8PN59 CVDJ2442A GREY LIGHT48 "NeasamblatNeasamblat400 lb.IndustrialLumina gri20/22dublu€1,806.29
TENNSCO CVD1842 SAND Dulap de depozitare la înălțimea contorului Clearview | AF4CND 8PP52 CVD1842 NISIP36 "NeasamblatNeasamblat150 lb.IndustrialNisip22dublu€1,185.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO CVD2442 SAND Dulap de depozitare la înălțimea contorului Clearview
€1,228.67 /unitate