TENNSCO PB-4836-3 Pardoseală din carton ondulat | AD9NRY 4TV91

TENNSCO PB-4836-3 Pardoseală din carton ondulat

În stoc
Articol: AD9NRY Model: PB-4836-3Crucea Ref: 4TV91

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€73.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPardoseală
Material de puntePAL
Adâncime36 "
Capacitate de încărcare4150 lb.
MaterialPAL
Grosime5 / 8 "
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.42
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS4410110010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de punteAdâncimeArticolCapacitate de încărcareMaterialGrosimeLăţimePreț
TENNSCO BSD-6036 Pardoseală din oțel ondulat gri 36 inch D | AB3YJA 1W965 BSD-6036Oțel cu nervuri36 "Decking din oțel ondulat3800 lb.Oţel9 / 16 "60 "€179.02
TENNSCO BSD-6048 Pardoseală din oțel ondulat 48 inch D gri | AB3YJB 1W966 BSD-6048Oțel cu nervuri48 "Decking din oțel ondulat3800 lb.Oţel9 / 16 "60 "€218.38
TENNSCO BSD-7236 Pardoseală din oțel ondulat 36 inch D oțel | AB3YJC 1W967 BSD-7236Oțel cu nervuri36 "Decking din oțel ondulat2750 lb.Oţel9 / 16 "72 "€203.16
TENNSCO BSD-7248 Pardoseală din oțel ondulat gri 72 inch lățime | AB3YJD 1W968 BSD-7248Oțel cu nervuri48 "Decking din oțel ondulat2750 lb.Oţel9 / 16 "72 "€249.37
TENNSCO BSD-9636 Pardoseală din oțel ondulat 36 inch D gri | AB3YJE 1W969 BSD-9636Oțel cu nervuri36 "Decking din oțel ondulat2150 lb.Oţel9 / 16 "96 "€246.28
TENNSCO BSD-9648 Pardoseală din oțel ondulat gri 96 inci lățime | AB3YJF 1W970 BSD-9648Oțel cu nervuri48 "Decking din oțel ondulat2150 lb.Oţel9 / 16 "96 "€327.27
TENNSCO BSD-4824 Pardoseală din oțel ondulat 24 inch D gri | AD9NRG 4TV30 BSD-4824Oțel cu nervuri24 "Decking din oțel ondulat4150 lb.Oţel9 / 16 "48 "€96.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO PB-4836-3 Pardoseală din carton ondulat
€73.73 /unitate