TENNSCO WBA-1-3096W Banc de lucru 96wx30dx27-7/8 până la 35-3/8 inci înălțime | AD9LYM 4TKR1

TENNSCO WBA-1-3096W Banc de lucru 96lx30dx27-7/8 până la 35-3/8 inci înălțime

Element: AD9LYM Model: WBA-1-3096WCrucea Ref: 4TKR1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,551.58 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de lucru
CuloriGri
Adâncime30 "
Tipul de marginePătrat
finalizareaPudră acoperită
Culoarea cadruluiGri
Materiale cadruOţel
Înălţime27 7/8 la 35 3/8 "
Tipul picioruluiÎnălțime reglabilă Drept
Capacitate de încărcare4000 lb.
MaterialOţel
Grosimea superioară1.75 "
Lăţime96 "
Materialul suprafeței de lucruButcher Block Lemn tare
Asamblare banc de lucruNeasamblat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 86.58
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)246.38
Lățimea navei (cm)77.47
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeTipul de margineCapacitate de încărcareMaterialGrosimea superioarăLăţimeMaterialul suprafeței de lucruPreț
TENNSCO WBA-1-3060S Banc de lucru 60wx30dx27-7/8 până la 35-3/8 inci înălțime | AB2VTQ 1PA81 WBA-1-3060S30 "1/2 "Raza2500 lb.12 ga. Oţel1.5 "60 "12 ga. Oţel€575.94
TENNSCO WBA-1-3660S Banc de lucru 60wx36dx27-7/8 până la 35-3/8 inci înălțime | AB2VTR 1PA82 WBA-1-3660S36 "1/2 "Raza2500 lb.12 ga. Oţel1.5 "60 "12 ga. Oţel€651.51
TENNSCO WBA-1-3072S Banc de lucru 60wx30dx27-7/8 până la 35-3/8 inci înălțime | AB2VTT 1PA83 WBA-1-3072S30 "1/2 "Raza1800 lb.12 ga. Oţel1.5 "72 "12 ga. Oţel€519.13
RFQ
TENNSCO WBA-1-3672S Banc de lucru 72wx36dx27-7/8 până la 35-3/8 inci înălțime | AB2VTU 1PA84 WBA-1-3672S36 "1/2 "Raza1800 lb.12 ga. Oţel1.5 "72 "12 ga. Oţel€572.89
RFQ
TENNSCO WBA-1-3060W Banc de lucru 60wx30dx27-7/8 până la 35-3/8 inci înălțime | AB2VTV 1PA85 WBA-1-3060W30 "Pătrat3800 lb.12 ga. Oţel1.75 "60 "Butcher Block Lemn tare€1,009.42
TENNSCO WBA-1-3660W Banc de lucru 60wx36dx27-7/8 până la 35-3/8 inci înălțime | AB2VTW 1PA86 WBA-1-3660W36 "Pătrat3800 lb.12 ga. Oţel1.75 "60 "Butcher Block Lemn tare€1,147.66
TENNSCO WBA-1-3072W Banc de lucru 72wx30dx27-7/8 până la 35-3/8 inci înălțime | AB2VTX 1PA87 WBA-1-3072W30 "Pătrat3600 lb.12 ga. Oţel1.75 "72 "Butcher Block Lemn tare€1,046.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO WBA-1-3096W Banc de lucru 96lx30dx27-7/8 până la 35-3/8 inci înălțime
€1,551.58 /unitate