TENNSCO ZA7-4830S-5 Starter pentru rafturi fără șuruburi 48 x 30 5 Raft | AD4XPD 44P703

TENNSCO ZA7-4830S-5 Începător pentru rafturi fără șuruburi 48 x 30 5 rafturi

Articol: AD4XPD Model: ZA7-4830S-5Crucea Ref: 44P703
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€247.02 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRafturi fără șuruburi, starter
Capacitatea fasciculului500 lb.
CuloriGri
Material de punteNici unul
Adâncime30 "
finalizareaElectro Coat
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat SCS Indoor Advantage
Înălţime84 "
MaterialOţel
Numărul de rafturi5
Reglaje raftCrește de 1-1/2".
Stil raftSingur Drept
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.85
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)246.38
Lățimea navei (cm)77.47
Codul HS9403908041
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitatea fascicululuiMaterial de punteAdâncimeLăţimePreț
TENNSCO ZA7-3615S-5 Starter pentru rafturi fără șuruburi 36 x 15 5 Raft | AD4XNG 44P682 ZA7-3615S-5600 lb.Nici unul15 "36 "€152.33
RFQ
TENNSCO ZA7-3630S-5 Starter pentru rafturi fără șuruburi 36 x 30 5 Raft | AD4XNJ 44P684 ZA7-3630S-5600 lb.Nici unul30 "36 "€190.72
RFQ
TENNSCO ZA7-3636S-5 Starter pentru rafturi fără șuruburi 36 x 36 5 Raft | AD4XNL 44P686 ZA7-3636S-5600 lb.Nici unul36 "36 "€206.47
RFQ
TENNSCO ZA7-4212S-5 Starter pentru rafturi fără șuruburi 42 x 12 5 Raft | AD4XNN 44P688 ZA7-4212S-5550 lb.Nici unul12 "42 "€153.34
RFQ
TENNSCO ZA7-4215S-5 Starter pentru rafturi fără șuruburi 42 x 15 5 Raft | AD4XNQ 44P690 ZA7-4215S-5550 lb.Nici unul15 "42 "€155.66
RFQ
TENNSCO ZA7-4218S-5 Starter pentru rafturi fără șuruburi 42 x 18 5 Raft | AD4XNT 44P692 ZA7-4218S-5550 lb.Nici unul18 "42 "€157.96
RFQ
TENNSCO ZA7-4224S-5 Starter pentru rafturi fără șuruburi 42 x 24 5 Raft | AD4XNV 44P694 ZA7-4224S-5550 lb.Nici unul24 "42 "€161.29
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TENNSCO ZA7-4830S-5 Începător pentru rafturi fără șuruburi 48 x 30 5 rafturi
€247.02 /unitate