Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

THEBEN SEL-170-TOP-2-12/24V Cronometru electronic Din Rail Astro 24Hr/7D | AF9ZXC 30YH24

THEBEN SEL-170-TOP-2-12/24V Temporizator electronic Din Rail Astro 24Hr/7D

În stoc
Articol: AF9ZXC Model: SEL-170-TOP-2-12 / 24VCrucea Ref: 30YH24
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
€685.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator electronic
amperi10
Timp de rezervă10 ani
CuloriGri
Formular de contactSPDT
Adâncime2.75 "
Înălțimea afișajului3 / 4 "
Lățimea afișajului1"
Împrejmuiretermoplastic
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Înălţime3.5 "
CP @ 120V2600W
Max. Cicluri On / Off56
Max. Setarea timpuluiZile 7
Min. Setarea timpului1 min.
MontareDIN Rail
NEMA Rating-ul1
Număr de canale1
Număr de poli1
Numărul de evenimente impulsive0
Temperatura de operare.-30 grade până la 55 grade C
Mod de operareZile 7
Voltaj12 / 24 VAC
Watts0.3
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.39
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS9107008000

Detalii produs:

    • Dispozitiv de rezervă: baterie litiu
    • Caracteristici speciale: program cu comutare încrucișată zero și programare cu auto-promptare și algoritm de timp astronomic pentru ajustarea sezonieră

Variante de produs

ProdusModelVoltajFormular de contactMax. Setarea timpuluiWattsLăţimeMin. Setarea timpuluiNumăr de canaleNumăr de poliPreț
THEBEN TR-611-TOP-2-12/24V Cronometru electronic Sină Din 24Hr/7D 1 Canal 84Mem | AF9ZPN 30YH19 TR-611-TOP-2-12 / 24V12 / 24 VACSPDTZile 70.31.5 "1 sec.11€533.26
THEBEN TR-610-TOP-2-120V Cronometru electronic Sină DIN 24Hr/7D 1 Canal | AF9ZWU 30YH12 TR-610-TOP-2-120V120 VACSPDTZile 70.81.5 "1 min.11€350.95
THEBEN TR-610-TOP-2-220V Cronometru electronic Sină DIN 24Hr/7D 1 Canal | AF9ZWV 30YH13 TR-610-TOP-2-220V220 VACSPDTZile 70.81.5 "1 min.11€342.16
THEBEN TR-610-TOP-2-12/24V Cronometru electronic Sină Din 24Hr/7D 1 Canal | AF9ZWW 30YH14 TR-610-TOP-2-12 / 24V12 / 24 VACSPDTZile 70.31.5 "1 min.11€348.72
THEBEN TR-612-TOP-2-120V Cronometru electronic Sină DIN 24Hr/7D 2 Canale | AF9ZWX 30YH15 TR-612-TOP-2-120V120 VAC(2) SPDTZile 70.81.5 "1 min.22€429.79
THEBEN TR-622-TOP-2-12/24V Temporizator Electronic Sină Din 24Hr/7D 2 Canale 84Mem | AF9ZWZ 30YH21 TR-622-TOP-2-12 / 24V12 / 24 VAC(2) SPDTZile 70.31.5 "1 sec.22€648.85
THEBEN SEL-170-TOP-2-120V Cronometru electronic Din Rail Astro 24Hr/7D | AF9ZXA 30YH22 SEL-170-TOP-2-120V120 VACSPDTZile 70.81.5 "1 min.11€655.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THEBEN SEL-170-TOP-2-12/24V Temporizator electronic Din Rail Astro 24Hr/7D
€685.48 /unitate