THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00308 Plată alamă 360 5/8 x 1 6 ft L | AB8XAP 2ABD1

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00308 Plată alamă 360 5/8 x 1" 6 ft L

Element: AB8XAP Model: CUREC00308Ref încrucișat: 2ABD1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€345.27 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc plat
aliaj de tip360
finalizareaMoară
Scala de duritateRb
Lungime6"
Toleranță la lungime+/- 3.000 "
MaterialAlamă
firePe jumătate greu
Grosime5 / 8 "
Grosime Toleranță+/- 0.005 "
TipScop general
Duritate tipicăB78
Rezistența la tracțiune tipică58,000 PSI
Rezistență tipică la randament45,000 PSI
Lăţime1"
Toleranță la lățime+/- 0.012 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7409290010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeToleranță la lungimeGrosimeLăţimePreț
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00161 Plată alamă 360 1/8 x 3/8" 6 ft L | AB2YGJ 1PTN2 CUREC001616"+/- 3.000 "1 / 8 "3 / 8 "€25.53
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00544 Plată alamă 360 1/8 x 1/2" 6 ft L | AB2YGK 1PTN3 CUREC005446"+/- 3.000 "1 / 8 "1 / 2 "€30.20
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01170 Plată alamă 360 1/8 x 5/8" 3 ft L | AB2YGL 1PTN4 CUREC011703ft+/- 1.000 "1 / 8 "5 / 8 "€25.72
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00945 Plată alamă 360 1/8 x 1" 6 ft L | AB2YGN 1PTN7 CUREC009456"+/- 3.000 "1 / 8 "1"€59.51
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00291 Plată alamă 360 1/8 x 1 1/2" 3 ft | AB2YGQ 1PTN9 CUREC002913ft+/- 1.000 "1 / 8 "1.5 "€57.51
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00940 Plată alamă 360 1/8 x 2" 3 ft L | AB2YGT 1PTP3 CUREC009403ft+/- 1.000 "1 / 8 "2"€74.08
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01094 Plată alamă 360 1/8 x 2 1/2" 3 ft | AB2YGU 1PTP4 CUREC010943ft+/- 1.000 "1 / 8 "2.5 "€88.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00308 Plată alamă 360 5/8 x 1" 6 ft L
€345.27 /unitate