Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00956 Cupru plat 110 1/2 x 1 1/2 inch 3 picioare | AB8WXQ 2AAZ4

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00956 Cupru plat 110 1/2 x 1 1/2 inch 3 picioare

În stoc
Articol: AB8WXQ Model: CUREC00956Crucea Ref: 2AAZ4
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
€364.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc plat
aliaj de tip110
finalizareaMoară
Scala de duritateRb
Lungime3ft
Toleranță la lungime+/- 1.000 "
MaterialCupru
fireGreu
Grosime1 / 2 "
Grosime Toleranță+/- 0.005 "
TipScop general
Duritate tipicăB66
Rezistența la tracțiune tipică48,000 PSI
Rezistență tipică la randament44,000 PSI
Lăţime1.5 "
Toleranță la lățime+/- 0.012 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.9105
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7409901060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeToleranță la lungimeGrosimeLăţimePreț
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01229 Cupru plat 110 1/4 x 6 inch 1 picior lungime | AA9XJT 1HLG1 CUREC012291"+/- 0.250 "1 / 4 "6"€181.60
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00692 Cupru plat 110 1/4 x 1 1/2 inch 3 picioare | AA9XJY 1HLG7 CUREC006923ft+/- 1.000 "1 / 4 "1.5 "€120.15
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC01060 Cupru plat 110 3/16 x 1 1/2" 6 ft L | AB3XEG 1VTL7 CUREC010606"+/- 3.000 "3 / 16 "1.5 "€196.35
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00338 Cupru plat 110 1/8 x 1 1/2 inch 6 picioare | AB8WQJ 2AAB8 CUREC003386"+/- 3.000 "1 / 8 "1.5 "€99.38
RFQ
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00302 Cupru plat 110 1/4 x 1/2 inch 1 picioare | AB8WQR 2AAC7 CUREC003021"+/- 0.250 "1 / 4 "1 / 2 "€21.68
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00054 Cupru plat 110 1/4 x 3/4 inch 1 picioare | AB8WQT 2AAC8 CUREC000541"+/- 0.250 "1 / 4 "3 / 4 "€31.67
THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00229 Cupru plat 110 1/4 x 1 inch 1 picioare Lungime | AB8WQU 2AAC9 CUREC002291"+/- 0.250 "1 / 4 "1"€30.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00956 Cupru plat 110 1/2 x 1 1/2 inch 3 picioare
€364.85 /unitate