Rulmentul adânc cu bile Timken 205PP reduce frecarea și suportă sarcinile axiale și radiale, asigurând o rotație lină și eficientă pentru a prelungi durata de viață a utilajelor și a îmbunătăți performanța generală a acesteia. Este ideal pentru sistemele de transport, mașini agricole, motoare electrice și componente auto.
Caracteristici:
- Rulmentul adânc cu bile Timken 205PP are o cușcă de oțel pentru durabilitate.
- Are o închidere dublă sigilată pentru protecție împotriva contaminanților și asigură o etanșare etanșă pentru a preveni scurgerea lubrifiantului.
- Acest rulment adânc cu bile are un design proiectat cu precizie pentru performanțe optime.
- Vine cu un tip de orificiu standardizat pentru o instalare ușoară.
Întrebări frecvente:
Î. Cum se instalează robinetul cu bilă Parker 6A-MB6XPFA-SSP?
A.
- Asigurați-vă că supapa este aliniată corect cu conducta. Corpul supapei trebuie poziționat în linie cu direcția de curgere a fluidului pentru a preveni restricția debitului sau turbulențele.
- Selectați materiale de etanșare potrivite pentru aplicația dvs. în funcție de tipul de mediu, temperatură și presiune.
- Dacă supapa are conexiuni filetate, aplicați un material de etanșare sau bandă adecvată pentru filet. Introduceți supapa în conductă cu grijă, evitând încrucișarea sau strângerea excesivă.
- Pentru supapele cu racorduri cu flanșă, asigurați-vă alinierea corectă a flanșelor și poziționarea corectă a garniturii. Respectați valorile de cuplu recomandate atunci când șurubează flanșele pentru a preveni scurgerile.
- După instalare, efectuați un test de scurgere pentru a verifica eventualele scurgeri vizibile în jurul corpului supapei sau a conexiunilor. Acest test confirmă integritatea instalației.
Î. Care sunt diferențele dintre rulmenții cu bile adânci deschisi, etanșați și ecranați?
A. Rulmenții deschisi nu au etanșări, rulmenții etanșați au etanșări din cauciuc sintetic pe ambele părți, iar rulmenții ecranați au scuturi metalice. Rulmenții etanșați oferă protecție superioară împotriva contaminanților.
Î. Care este semnificația jocului intern C0 pentru acești rulmenți?
A. C0 indică spațiul liber standard, potrivit pentru majoritatea aplicațiilor. Reprezintă un decalaj minim între elementele de rulare și canalele de rulare.
Î. Care este scopul cuștii de oțel din acest rulment?
A. Cușca de oțel ține bilele rulmentului pe loc, asigurând o distribuție uniformă a sarcinii și reducând frecarea.