TIVAR 2NHU5 Sheet Uhmw Black 3/8 inch 24 x 48 inch | AC2VWG

TIVAR 2NHU5 Foaie Uhmw Black 3/8 inch 24 x 48 in

În stoc
Element: AC2VWG Model: 2NHU5

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€398.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de foi
CuloriNegru
Lungime48 "
Toleranță la lungime+0.125 "/ - 0.000"
MaterialUHMW-PE
Tip de materialDryslide
Temp. De funcționare Gamă-22 grade până la 180 grade F
Forța de tracțiune4800 psi
Grosime0.375 "
Grosime Toleranță+/- 0.020 "
Lăţime24 "
Toleranță la lățime+0.125 "/ - 0.000"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.2
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS3920100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeCuloriLungimeTip de materialTemp. De funcționare GamăForța de tracțiuneGrosimeGrosime ToleranțăPreț
TIVAR 2NHU4 Foaie Uhmw Black 1/4 inch 24 x 48 in | AC2VWF 2NHU424 "Negru48 "Dryslide-22 grade până la 180 grade F4800 psi0.25 "+/- 0.005 "€297.97
TIVAR 2NHU6 Foaie Uhmw Black 1/2 inch 24 x 48 in | AC2VWH 2NHU624 "Negru48 "Dryslide-22 grade până la 180 grade F4800 psi0.5 "+0.070 "/ - 0.030"€526.23
TIVAR 2NHU8 Sheet Uhmw Black 3/8 inch 48 x 96 in | AC2VWJ 2NHU848 "Negru96 "Dryslide-22 grade până la 180 grade F4800 psi0.375 "+/- 0.020 "€1,358.95
RFQ
TIVAR 2NHV1 Foaie Uhmw Black 1/4 inch 48 x 120 in | AC2VWK 2NHV148 "Negru10ftDryslide-22 grade până la 180 grade F4800 psi0.25 "+/- 0.005 "€1,221.11
RFQ
TIVAR 2NHV2 Foaie Uhmw Black 3/8 inch 48 x 120 in | AC2VWL 2NHV248 "Negru10ftDryslide-22 grade până la 180 grade F4800 psi0.375 "+/- 0.020 "€1,839.15
RFQ
TIVAR 2NHV3 Foaie Uhmw Black 1/2 inch 48 x 120 in | AC2VWM 2NHV348 "Negru10ftDryslide-22 grade până la 180 grade F4800 psi0.5 "+0.070 "/ - 0.030"€2,438.42
RFQ
TIVAR 2NHV4 Foaie Uhmw Black 1/4 inch T 12 x 12 in | AC2VWN 2NHV412 "Negru12 "Tivar Eco Reciclat-22 grade până la 180 grade F4500 psi0.25 "+/- 0.005 "€17.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TIVAR 2NHU5 Foaie Uhmw Black 3/8 inch 24 x 48 in
€398.03 /unitate