TJERNLUND GPAKJ Sistem de aerisire a încălzitorului pe gaz 100000 Btuh | AG6NXC 36PT38

TJERNLUND Sistem de ventilație pentru încălzire pe gaz GPAKJ 100000 Btuh

În stoc
Articol: AG6NXC Model: GPAKJCrucea Ref: 36PT38

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,124.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de aerisire a încălzitorului de gaz
amperi1.26
Adâncime7"
Se potrivește mărciiTjernlund
Pentru utilizare cu Mfr. Număr de modelGPAK-JT
Înălţime8"
Dia de intrare și ieșire.4 In.
MaterialOțel aluminizat
TipPeretele lateral
Voltaj120
Watts95
Lăţime568884 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.98
Înălțimea navei (cm)39.37
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8414599080

Detalii produs:

    • Decupare obligatorie (8 ")
    • Dia. (În.) (4)
    • Înlocuiește GPAK-JT

Variante de produs

ProdusModelPentru utilizare cu Mfr. Număr de modelPreț
Sistem de aerisire TJERNLUND GPAK1 pentru încălzire pe gaz 150000 Btuh | AG6NXB 36PT37 GPAK1GPAK-1T, GPAK-1TR€1,124.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TJERNLUND Sistem de ventilație pentru încălzire pe gaz GPAKJ 100000 Btuh
€1,124.17 /unitate