Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TJERNLUND PS2501 Pressure Sensing Switch Adjustable | AA6TBJ 14U189

TJERNLUND PS2501 Pressure Sensing Switch Adjustable

În stoc
Articol: AA6TBJ Model: PS2501Crucea Ref: 14U189

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€179.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de detectare a presiunii
Adâncime3"
Diferențial (In. WC). 02
Evaluare electrică15 Amps Non Inductive To 277 VAC
FuncţieUse To Switch Electrical Devices On Or Off Based On Positive, Negative Or Differential Pressure
Înălţime6.25 "
Găuri de montare OC3-3 / 4 In.
Locație de montareDiaphragm Vertical
Temp. De funcționare Gamă-40 PÂNĂ LA 190 F
Gama de reglare a presiunii.05 până la 12.0 in. toaleta
Exemplu de conector de linie1/4" OD tubing
Tipul comutatoruluiSPDT
TipH VAC/Uz general
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS9032896025
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TJERNLUND PS2501 Pressure Sensing Switch Adjustable
€179.95 /unitate