TJERNLUND RT750 Inductor Rooftop 8 inch 120 V | AE6CRW 5PWD8

TJERNLUND RT750 Inductor pe acoperiș 8 inch 120 V

În stoc
Articol: AE6CRW Model: RT750Crucea Ref: 5PWD8

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,854.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProiect de inducere
amperi1.5
Adâncime16 "
Înălţime18 "
HP1/8
Dia de intrare și ieșire.8 In.
MaterialOțel galvanizat acoperit
ComentariiVizualizați pagina de catalog pentru criteriile de selecție
TipRooftop
Voltaj120
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.59
Înălțimea navei (cm)57.15
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8414519060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelWattsamperiAdâncimeLăţimeÎnălţimeHPMaterialTipPreț
TJERNLUND DJ-3 Inductor de tiraj al suflantului | AD6WJN 4C730 DJ-3350.435-7/8 "9"7.625 "1/70Carcasă din oțel aluminizat și roată suflantăIn linie€365.02
TJERNLUND D-3 Inductor de tiraj al suflantei | AD6WJP 4C731 D-3740.967"9.5 "9.125 "1/20Carcasă din oțel aluminizat și roată suflantăIn linie€373.58
TJERNLUND I Suflant Draftnducer | AD6WJQ 4C732 I-5.48-3/4 "13.5 "14.5 "1/4Carcasă din oțel aluminizat și roată suflantăIn linie€1,050.05
TJERNLUND IL Inductor de tiraj al suflantei | AD6WJR 4C733 IL-5.410 "14.75 "17 "1/4Carcasă din oțel aluminizat și roată suflantăIn linie€1,218.14
TJERNLUND RT1500 Inductor de acoperiș 12 inch 120 V | AE6CRX 5PWD9 RT1500-521 "21 "24 "1/2Oțel galvanizat acoperitRooftop€3,610.47
TJERNLUND RT750H Inductor pe acoperiș Combustibil solid 8 inchi 120 V | AE6CRY 5PWE0 RT750H-1.516 "16 "18 "1/8Oțel galvanizat acoperitRooftop€2,784.27
TJERNLUND RT1500H Inductor pe acoperiș Combustibil solid 12 inch 120 V | AE6CRZ 5PWE1 RT1500H-5.021 "21 "24 "1/2Oțel galvanizat acoperitRooftop€3,508.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TJERNLUND RT750 Inductor pe acoperiș 8 inch 120 V
€2,854.75 /unitate