TJERNLUND I Suflant Draftnducer | AD6WJQ 4C732

TJERNLUND I Blower Draftnducer

În stoc
Articol: AD6WJQ Model: ICrucea Ref: 4C732

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,050.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolProiect de inducere
amperi5.4
Adâncime8-3/4 "
Înălţime14.5 "
HP1/4
MaterialCarcasă din oțel aluminizat și roată suflantă
ComentariiVizualizați pagina de catalog pentru criteriile de selecție
TipIn linie
Voltaj115
Lăţime13.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.63
Înălțimea navei (cm)39.88
Lungimea navei (cm)41.66
Lățimea navei (cm)41.15
Codul HS8414519060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Decuparea necesară (4 x 12-3/4)
    • Diametrul conductei de aerisire. (În.) (8-12)

Variante de produs

ProdusModelWattsamperiAdâncimeLăţimeÎnălţimeHPMaterialTipPreț
TJERNLUND DJ-3 Inductor de tiraj al suflantului | AD6WJN 4C730 DJ-3350.435-7/8 "9"7.625 "1/70Carcasă din oțel aluminizat și roată suflantăIn linie€365.02
TJERNLUND D-3 Inductor de tiraj al suflantei | AD6WJP 4C731 D-3740.967"9.5 "9.125 "1/20Carcasă din oțel aluminizat și roată suflantăIn linie€373.58
TJERNLUND IL Inductor de tiraj al suflantei | AD6WJR 4C733 IL-5.410 "14.75 "17 "1/4Carcasă din oțel aluminizat și roată suflantăIn linie€1,218.14
TJERNLUND RT750 Inductor Rooftop 8 inch 120 V | AE6CRW 5PWD8 RT750-1.516 "16 "18 "1/8Oțel galvanizat acoperitRooftop€2,854.75
TJERNLUND RT1500 Inductor de acoperiș 12 inch 120 V | AE6CRX 5PWD9 RT1500-521 "21 "24 "1/2Oțel galvanizat acoperitRooftop€3,610.47
TJERNLUND RT750H Inductor pe acoperiș Combustibil solid 8 inchi 120 V | AE6CRY 5PWE0 RT750H-1.516 "16 "18 "1/8Oțel galvanizat acoperitRooftop€2,784.27
TJERNLUND RT1500H Inductor pe acoperiș Combustibil solid 12 inch 120 V | AE6CRZ 5PWE1 RT1500H-5.021 "21 "24 "1/2Oțel galvanizat acoperitRooftop€3,508.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TJERNLUND I Blower Draftnducer
€1,050.05 /unitate