Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TJERNLUND VH1-3 Hota de aerisire cu perete lateral la temperaturi ridicate 3 in | AA6TBR 14U196

TJERNLUND VH1-3 Hota de aerisire cu perete lateral la temperaturi ridicate 3 in

În stoc
Element: AA6TBR Model: VH1-3Crucea Ref: 14U196
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
€262.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHota de aerisire pentru temperaturi ridicate
Înălțimea capacului (în.)5-1 / 4
Lățimea capacului (inch)5-3 / 4
finalizareaPlat
Se potrivește cu dimensiunea canalului (inch).3
Dimensiunea flanșei10 x 7-3 / 4 in.
Material5052 Aluminiu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.63
Înălțimea navei (cm)26.04
Lungimea navei (cm)41.28
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS7616995090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiuni brute (6-3 / 4 x 6-3 / 4 ")

Variante de produs

ProdusModelLățimea capacului (inch)MaterialPreț
TJERNLUND VH1-4 Aerisire pentru capotă 4 in | AD6WKE 4C845 VH1-4-Aliaj de aluminiu€294.95
TJERNLUND VH!-10 Hota de aerisire la temperatura ridicata 10 in | AE9NAM 6KXZ4 VH! -10205052 Aluminiu€745.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TJERNLUND VH1-3 Hota de aerisire cu perete lateral la temperaturi ridicate 3 in
€262.55 /unitate