APPROVED VENDOR Fișă cu cap pătrat, din oțel inoxidabil


Filtru
Tipul conexiunii: MNPT
StilModelMaterial corpPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
1LTY3
304 oțel inoxidabil300 psi150 psi2"€32.72
B
1RRL4
304 oțel inoxidabil3000 psi@100 grade F2500 psi@350 grade F1.25 "€31.51
A
1LTY5
304 oțel inoxidabil300 psi150 psi3"€64.27
A
1LTX6
304 oțel inoxidabil300 psi150 psi1.25 "€22.71
B
1RRL8
304 oțel inoxidabil3000 psi@100 grade F2500 psi@350 grade F2"€63.43
A
1LTX8
304 oțel inoxidabil300 psi150 psi1.5 "€25.01
A
1LTX4
304 oțel inoxidabil300 psi150 psi1"€10.21
C
1LTW7
304 oțel inoxidabil300 psi150 psi1 / 4 "€3.76
B
1RRL6
304 oțel inoxidabil3000 psi@100 grade F2500 psi@350 grade F1.5 "€48.58
C
1LTW8
304 oțel inoxidabil300 psi150 psi3 / 8 "€4.88
A
1LTY1
304 oțel inoxidabil300 psi150 psi2.5 "€50.44
B
1RRK9
304 oțel inoxidabil3000 psi@100 grade F2500 psi@350 grade F3 / 4 "€12.28
B
1RRK3
304 oțel inoxidabil3000 psi@100 grade F2500 psi@350 grade F1 / 4 "€6.61
C
1LTW6
304 oțel inoxidabil300 psi150 psi1 / 8 "€2.86
A
1LTX2
304 oțel inoxidabil300 psi150 psi3 / 4 "€8.02
B
1RRK7
304 oțel inoxidabil3000 psi@100 grade F2500 psi@350 grade F1 / 2 "€10.24
B
1RRL2
304 oțel inoxidabil3000 psi@100 grade F2500 psi@350 grade F1"€21.39
B
1RRN1
304 oțel inoxidabil3000 psi@100 grade F2500 psi@350 grade F2.5 "€75.86
A
1LTW9
304 oțel inoxidabil300 psi150 psi1 / 2 "€5.56
D
2 150 mp H PLG 316
316 oțel inoxidabil300 psi150 psi2"€44.09
D
1/2 150 mp H PLG 316
316 oțel inoxidabil300 psi150 psi1 / 2 "€6.83
D
1 1/2 150 mp H PLG 316
316 oțel inoxidabil300 psi150 psi1.5 "€29.78
D
2TY17
316 oțel inoxidabil300 psi150 psi3 / 8 "€4.56
B
1RTL1
316 oțel inoxidabil3000 psi@100 grade F2500 psi@350 grade F1 / 2 "€11.45
D
2TY16
316 oțel inoxidabil300 psi150 psi1 / 8 "€2.54
D
1 150 mp H PLG 316
316 oțel inoxidabil300 psi150 psi1"€12.63
D
1/4 150 mp H PLG 316
316 oțel inoxidabil300 psi150 psi1 / 4 "€3.76
D
3/4 150 mp H PLG 316
316 oțel inoxidabil300 psi150 psi3 / 4 "€8.88
D
2TY18
316 oțel inoxidabil300 psi150 psi1.25 "€25.30
B
1RTL3
316 oțel inoxidabil3000 psi@100 grade F2500 psi@350 grade F3 / 4 "€16.28

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?