Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1RRL4 Dop cu cap pătrat 1 1/4 inch 304 din oțel inoxidabil | AB3EJJ

APPROVED VENDOR 1RRL4 Dop cu cap pătrat 1 1/4 inch din oțel inoxidabil 304

În stoc
Articol: AB3EJJ Model: 1RRL4
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
€31.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFișă cu cap pătrat
Material corp304 oțel inoxidabil
Tip conexiuneMNPT
Presiune maximă3000 psi@100 grade F
Max. Presiunea aburului2500 psi@350 grade F
Dimensiunea conductei1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.28
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7307929000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpPresiune maximăMax. Presiunea aburuluiDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1LTW6 Dop cu cap pătrat 1/8 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FNJ 1LTW6304 oțel inoxidabil300 psi150 psi1 / 8 "€2.86
Furnizor APROBAT 1LTW7 Dop cu cap pătrat 1/4 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FNK 1LTW7304 oțel inoxidabil300 psi150 psi1 / 4 "€3.76
APPROVED VENDOR 1LTW8 Dop cu cap pătrat 3/8 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FNL 1LTW8304 oțel inoxidabil300 psi150 psi3 / 8 "€4.88
Furnizor APROBAT 1LTW9 Dop cu cap pătrat 1/2 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FNM 1LTW9304 oțel inoxidabil300 psi150 psi1 / 2 "€5.55
APPROVED VENDOR 1LTX2 Dop cu cap pătrat 3/4 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FNP 1LTX2304 oțel inoxidabil300 psi150 psi3 / 4 "€8.02
Furnizor APROBAT 1LTX4 Dop cu cap pătrat 1 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FNR 1LTX4304 oțel inoxidabil300 psi150 psi1"€10.21
APPROVED VENDOR 1LTX6 Dop cu cap pătrat 1 1/4 inch 304 din oțel inoxidabil 150 Psi | AB2FNU 1LTX6304 oțel inoxidabil300 psi150 psi1.25 "€22.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1RRL4 Dop cu cap pătrat 1 1/4 inch din oțel inoxidabil 304
€31.51 /unitate