TMI 999-00541 Rip-A-Strip de schimb cu nervuri de 8 inchi, transparent | AH6YKF 36LT45

TMI 999-00541 Rip-A-Strip de schimb cu nervuri de 8 inchi transparent

În stoc
Element: AH6YKF Model: 999-00541Crucea Ref: 36LT45

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€251.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBenzi de înlocuire
Metoda de aplicareStandard
Diametrul orificiului de montare.3 / 8 "
Numărul de benzi7
Lungimea rolei75ft
Culoarea benziiclar
Lungimea benzii10 ft. 3 "
Material pentru benziPVC
Grosimea benzii0.08 "
Tip bandăCu nervuri
Lățimea benzii8"
Temp. Gamă0 de grade până la 150 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.4075
Înălțimea navei (cm)22.61
Lungimea navei (cm)40.89
Lățimea navei (cm)41.15
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Roll / Strip: Roll

Variante de produs

ProdusModelNumărul de benziGrosimea benziiLățimea benziiPkg. Cant.Preț
TMI 999-00540 Rip-A-Strip de înlocuire Smooth 8 inch Clear | AH6YKE 36LT44 999-0054070.08 "8"1€222.23
TMI 999-00544 Bandă de înlocuire Smooth 12 inch Red Weld PK5 | AH6YKJ 36LT48 999-0054450.12 "12 "1€216.55
TMI 999-00007 Benzi de schimb, 12 inchi lățime, 0.12 inchi grosime, transparent, bandă, 5 buc. | CU6TMK 3TA98 999-00007---1€305.14
TMI 999-00658 Benzi de schimb, 12 inchi lățime, 0.12 inchi grosime, transparent, bandă, preperforat | CU6TML 52NM20 999-00658---1€306.15
TMI 999-00651 Benzi de schimb, 12 inchi lățime, 0.12 inchi grosime, transparent, bandă, preperforat | CU6TMM 52NM13 999-00651---1€343.83
TMI 999-00006 Benzi de schimb, 12 inchi lățime, 0.12 inchi grosime, transparent, bandă, preperforat | CU6TMN 3TA97 999-00006---5€247.15
TMI 999-00652 Benzi de schimb, 12 inchi lățime, 0.12 inchi grosime, transparent, bandă, preperforat | CU6TMP 52NM14 999-00652---1€411.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TMI 999-00541 Rip-A-Strip de schimb cu nervuri de 8 inchi transparent
€251.11 /unitate