Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TORK DZM200BP Temporizator electronic Astronomic/prog 2 Chan 365day Spdt | AD8EUH 4JNH5

TORK DZM200BP Cronometru electronic Astronomic/prog 2 canale 365 zile Spdt

În stoc
Element: AD8EUH Model: DZM200BPCrucea Ref: 4JNH5
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
€2,023.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator electronic
amperi20
Timp de rezervăZile 7
CuloriBronza
Formular de contactSPDT Momentan
Adâncime4-1/2 "
ÎmprejmuireNoryl interior / exterior
Înălţime9.125 "
Lungime9.125 "
Max. Cicluri On / Off99 Astronomic, Offset 299
Max. Setarea timpuluiZile 365
Min. Setarea timpului1 min.
MontareSuprafață
NEMA Rating-ul3R
Număr de canale2
Număr de poli1
Temperatura de operare.-40 la 158 F
Mod de operareZile 365
TipAstronomic/programabil
Voltaj120-277
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)26.42
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS9107008000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Modul de memorie furnizat pentru copierea ușoară și transferul programului între unitățile DZM200BP, condensator pentru reținerea permanentă a programului, blocarea blocării, programare unică de vacanță și sezonieră

Variante de produs

ProdusModelTipAdâncimeÎnălţimeLungimeMax. Setarea timpuluiNumăr de canaleTemperatura de operare.Mod de operarePreț
Temporizator electronic TORK DGUM100A Spdt 120/277v | AC4WZG 31A070 DGUM100AProgramabile3.75 "10 "6"Zile 71-31 de grade F până la +131 de grade FZile 7€1,361.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TORK DZM200BP Cronometru electronic Astronomic/prog 2 canale 365 zile Spdt
€2,023.40 /unitate