TORNADO 97590 Scrubber de podea single 17 inch 1.5hp 175rpm | AF7MHU 21YG50

TORNADO 97590 Scrubber de podea single 17 inch 1.5 CP 175 rpm

În stoc
Element: AF7MHU Model: 97590Crucea Ref: 21YG50

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,559.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălarea podelei
Viteza periei175 rpm
ConstrucţieOțel laminat
Lungime cablu50 '' "
maşină Dimensiune17 "
Motor1.5 HP
Sursa de putere115 VAC @ 60 Hz
Nivelul sunetului69 dBA
VitezăSingur

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 51.26
Înălțimea navei (cm)128.27
Lungimea navei (cm)65.53
Lățimea navei (cm)57.15
Codul HS8479892000

Variante de produs

ProdusModelmaşină DimensiuneNivelul sunetuluiPreț
TORNADO 97595 Scrubber de podea single 20 inch 1.5hp 175rpm | AB6MGL 21YG51 9759520 "66 dBA€2,590.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TORNADO 97590 Scrubber de podea single 17 inch 1.5 CP 175 rpm
€2,559.86 /unitate