Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOUGH GUY 19N834 Capăt tăiat pentru mopul de praf 36 in | AA8QRF

TOUGH GUY 19N834 Capat tăiat pentru mopul de praf 36 in

În stoc
Element: AA8QRF Model: 19N834
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
€55.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMop Dust
antimicrobianaNu
CuloriVerde
Sistem de codare colorNu
Adâncime12 "
Tip finalCut End
De spălatDa
Lungime14 "
MaterialRayon, bumbac, kevlar, nailon
strat2
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS9603908050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriAdâncimeDe spălatLungimeMaterialstratLăţimePreț
TOUGH GUY 19N835 Capăt tăiat pentru mopul de praf 48 in | AA8QRG 19N835Verde12 "Da17 "Rayon, bumbac, kevlar, nailon212 "€70.99
TOUGH GUY 1TZC8 Mop pentru praf Dimensiunea capătului tăiat 18 inch Alb/albastru | AB3KYW 1TZC8Alb și albastru5"Da18 "Bumbac45"€14.45
TOUGH GUY 1TZC9 Mop pentru praf Dimensiunea capătului tăiat 24 inch Alb/albastru | AB3KYX 1TZC9Alb și albastru5"Da24 "Bumbac45"€16.99
TOUGH GUY 1TZD1 Mop pentru praf, capăt tăiat, lungime 36 inchi, adâncime 5 inchi, culoare alb/albastru | AB3KYY 1TZD1Alb și albastru5"Da36 "Bumbac45"€35.31
TOUGH GUY 1TZD2 Mop pentru praf Dimensiunea capătului tăiat 48 inch Alb/albastru | AB3KYZ 1TZD2Alb și albastru5"Da48 "Bumbac45"€32.03
TOUGH GUY 1TZD3 Mop pentru praf Dimensiunea capătului tăiat 60 inch Alb/albastru | AB3KZA 1TZD3Alb și albastru5"Da60 "Bumbac45"€43.40
TOUGH GUY 1TZD4 Mop pentru praf Dimensiunea capătului tăiat 72 inch Alb/albastru | AB3KZB 1TZD4Alb și albastru5"Da72 "Bumbac45"€49.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOUGH GUY 19N834 Capat tăiat pentru mopul de praf 36 in
€55.87 /unitate