LITTLE GIANT SB-3048-10SR Camion cu cutie de securitate 1500 lb. | AG7BFR 49Y669

LITTLE GIANT Camion cu cutie de securitate SB-3048-10SR 1500 Lb.

În stoc
Articol: AG7BFR Model: SB-3048-10SRCrucea Ref: 49Y669

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,446.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cutie de securitate
Caster Dia.10 "
Material de rotireCauciuc solid
Tip rotor(2) Pivotant, (2) rigid
Lățimea rotorului2.75 "
CuloriGri
ConstrucţieOţel
finalizareaPudră acoperită
Ecartament12
Capacitate de încărcare1500 lb.
Dimensiunea ochiurilor de plasă3/4" x 1-1/2"
Numărul de rafturi0
Adâncimea totală36 "
Inălțime totală50.5 "
Lungime totală54 "
Lățimea totală30 "
Lungimea raftului48 "
Lățimea raftului30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 111.6
Înălțimea navei (cm)128.27
Lungimea navei (cm)137.16
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS8716805010

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLungimea raftuluiPreț
LITTLE GIANT SB-3060-10SR Camion cu cutie de securitate 1500 lb. | AG7BFT 49Y670 SB-3060-10SR66 "60 "€2,868.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITTLE GIANT Camion cu cutie de securitate SB-3048-10SR 1500 Lb.
€2,446.62 /unitate