Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOUGH GUY 1TYX1 Wet Mop Antimicrobial Large White | AB3KWF

TOUGH GUY 1TYX1 Wet Mop Antimicrobial Large White

În stoc
Articol: AB3KWF Model: 1TYX1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€28.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMop umed cu buclă
Material de bazăBumbac
CuloriAlb
Sistem de codare colorDa
Tip conexiuneTip clemă/Schimbare rapidă/Portă laterală
Greutate uscata22 până la 28 oz.
Tip finalBuclă
Dimensiunea bandei5"
De spălatDa
Lungime20 "
MaterialBumbac / Rayon / Amestec sintetic
Stil MopŞir
strat4
Lăţime6.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5625
Înălțimea navei (cm)7.87
Lungimea navei (cm)47.5
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS9603908050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterial de bazăCuloriMaterialStil MopLăţimeSistem de codare colorTip conexiunePreț
TOUGH GUY 19N831 Wet Mop Looped End 16 Oz. | AA8QRC 19N83118 "BumbacVerdeRayon / Bumbac / Kevlar / NylonŞir7"Nu-€22.92
TOUGH GUY 1NNW3 Mop umed Verde reciclat Dimensiune mică | AB2TLJ 1NNW3-polietilenăVerde-Şir-Nu-€25.20
TOUGH GUY 1NNW4 Mop umed verde reciclat Dimensiune medie | AB2TLK 1NNW4-polietilenăVerde-Şir-Nu-€30.40
TOUGH GUY 1NNW5 Mop umed Verde reciclat Dimensiune mare | AB2TLL 1NNW5-polietilenăVerde-Şir-Nu-€39.28
TOUGH GUY 1NNW6 Mop umed Verde reciclat Dimensiune foarte mare | AB2TLM 1NNW621 "polietilenăVerdePolietilen tereftalat / bumbac / amestec sinteticŞir5.75 "Nu-€51.09
TOUGH GUY 1NNW7 Mop umed Verde reciclat Dimensiune mică | AB2TLN 1NNW7-polietilenăVerde-Şir-Nu-€25.19
TOUGH GUY 1NNW8 Mop umed verde reciclat Dimensiune medie | AB2TLP 1NNW8-polietilenăVerde-Şir-Nu-€29.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOUGH GUY 1TYX1 Wet Mop Antimicrobial Large White
€28.42 /unitate