Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOUGH GUY 1VAB9 Mătură de îngrijire 56 inch Lungime totală 17 in. Trim L | AB3RUQ

TOUGH GUY 1VAB9 Mătură de îngrijire 56 inch Lungime totală 17 in. Trim L

În stoc
Element: AB3RUQ Model: 1VAB9

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€27.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănușă de mână
Rezistent la acidNu
Culoarea păruluiBronza
Material pentru brâuAmestec de fibre de porumb
Gradul măturiiDatorie grea
Sistem de codare colorNu
Manipulați culoareaBronza
Mâner Dia.1-1/8 "
mâner Lungime38 "
Manipulați materialulLemn
Lungime totală56 "
Mătură fața11-1/2 "
Lungime tăiere17 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0575
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)140.46
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS9603106000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiMaterial pentru brâuManipulați culoareamâner LungimeLungime tăierePreț
TOUGH GUY 1VAB6 Mătură de îngrijire 56 inch Lungime totală 18 in. Trim L | AB3RUM 1VAB6Bronza100% fibra de porumbBronza38 "18 "€35.68
TOUGH GUY 3ZJD5 Mătură de îngrijire 56 inch Lungime totală 18 in. Trim L | AD3HNY 3ZJD5Negru100% fibra de porumbNegru42 "18 "€39.99
TOUGH GUY 3ZJD8 Mătură de îngrijire 56 inch Lungime totală 17 in. Trim L | AD3HPB 3ZJD8NegruAmestec de fibre de porumbNegru42 "17 "€31.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOUGH GUY 1VAB9 Mătură de îngrijire 56 inch Lungime totală 17 in. Trim L
€27.87 /unitate