Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOUGH GUY 1VAC2 Mătură de hol Ppl Metal acoperit cu vinil 35 | AB3RUT

TOUGH GUY 1VAC2 Mătură de hol Ppl Metal acoperit cu vinil 35

În stoc
Element: AB3RUT Model: 1VAC2
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
€13.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMătura din hol
Rezistent la acidNu
Culoarea păruluiNegru
Material pentru brâuPolipropilenă
Diametrul mânerului măturii7 / 8 "
Lungimea mânerului măturii31 "
Material mâner măturăMetal
Sistem de codare colorNu
Mâner Dia.3 / 4 "
mâner Lungime28.5 "
Tip mânerMetal acoperit cu vinil
Lungime totală35 "
Mătură fața5.9 "
Lungime tăiere4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.369
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)92.71
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS9603908020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiMaterial pentru brâumâner LungimeLungime totalăLungime tăierePreț
TOUGH GUY 34F929 Porumb mătură de hol | AC6MGF 34F929BronzaPorumb27.5 "39 "10.5 "€11.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOUGH GUY 1VAC2 Mătură de hol Ppl Metal acoperit cu vinil 35
€13.53 /unitate