Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOUGH GUY 34F929 Porumb mătură de hol | AC6MGF

TOUGH GUY 34F929 Mătură de hol Porumb

În stoc
Articol: AC6MGF Model: 34F929
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
€11.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMătura din hol
Rezistent la acidNu
Culoarea păruluiBronza
Material pentru brâuPorumb
Gradul măturiiSarcină ușoară
Sistem de codare colorNu
Manipulați culoareaBronza
Mâner Dia.27 / 32 "
mâner Lungime27.5 "
Manipulați materialulLemn
Lungime totală39 "
Mătură fața7"
Lungime tăiere10.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2475
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)97.54
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS9603106000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCuloarea păruluiMaterial pentru brâumâner LungimeLungime totalăLungime tăierePreț
TOUGH GUY 1VAC2 Mătură de hol Ppl Metal acoperit cu vinil 35 | AB3RUT 1VAC2NegruPolipropilenă28.5 "35 "4"€13.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOUGH GUY 34F929 Mătură de hol Porumb
€11.80 /unitate