Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOUGH GUY 1VAE1 Perie pentru curățarea unghiilor Bloc 4-3/4 inch | AB3RVG

TOUGH GUY 1VAE1 Perie pentru curățarea unghiilor Bloc de 4-3/4 inch

În stoc
Element: AB3RVG Model: 1VAE1
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
€13.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie de curatare a unghiilor
Rezistent la acidNu
Material blocLemn
Dimensiune bloc4.75 "
Culoarea păruluiTaupe
Lungimea periei4 7 / 10 "
Lățimea periei1 3 / 10 "
Conform FDANu
Material de umplereSintetic
Manipulați culoareaNatural
Manipulați materialulLemn
Lungime totală4 7 / 10 "
Lungime tăiere5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS9603908050
Tara natalaLK

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOUGH GUY 1VAE1 Perie pentru curățarea unghiilor Bloc de 4-3/4 inch
€13.88 /unitate