Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOUGH GUY 2FCE1 Perie tubulară cu peri naturali Lungime totală 24 in | AB9UMM

TOUGH GUY 2FCE1 Perie tubulară cu peri naturali Lungime totală 24 in

În stoc
Element: AB9UMM Model: 2FCE1
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
€8.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPerie tubulară
Perie Dia.1 / 2 "
Lungimea periei3"
Tip de umplerePeri naturali
Mâner Dia.1/8 în.
mâner Lungime21 "
Tip mânerSârmă galvanizată
Lungime totală24 "
TipSpirală simplă / tijă dublă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS9603908050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPerie Dia.Lungimea perieimâner LungimeLungime totalăPreț
TOUGH GUY 2FCE3 Perie tubulară cu peri naturali Lungime totală 36 in | AB9UMP 2FCE31 / 2 "3"32.5 "36 "€13.58
TOUGH GUY 2FCE4 Perie tubulară cu peri naturali Lungime totală 6 1/2 in | AB9UMQ 2FCE43 / 8 "2"4"6.5 "€6.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOUGH GUY 2FCE1 Perie tubulară cu peri naturali Lungime totală 24 in
€8.98 /unitate