Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOUGH GUY 34F930 Jucărie Mătură Porumb | AC6MGG

TOUGH GUY 34F930 Mătură de jucărie Porumb

În stoc
Articol: AC6MGG Model: 34F930

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€11.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMătura de jucărie
Rezistent la acidNu
Culoarea păruluiBronza
Material pentru brâuPorumb
Gradul măturiiSarcină ușoară
Sistem de codare colorNu
Manipulați culoareaBronza
Mâner Dia.27 / 32 "
mâner Lungime21 "
Manipulați materialulLemn
Lungime totală32 "
Mătură fața7"
Lungime tăiere10 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS9603106000
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOUGH GUY 34F930 Mătură de jucărie Porumb
€11.39 /unitate