Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOUGH GUY 423H93 50 ft. x 5/8 inch Dia. Furtun de apă pentru utilizare medie, PVC, 250 Psi, verde | CD2MUU

TOUGH GUY 423H93 50 ft. x 5/8 inch Dia. Furtun de apă pentru utilizare medie, PVC, 250 Psi, verde

În stoc
Articol: CD2MUU Model: 423H93
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
€45.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de apă de uz mediu
ConexiuneGHT
Materiale de cuplareAlamă
Galoane pe oră700
Culoarea furtunuluiVerde
Furtun în interiorul Dia.5 / 8 "
Lungimea furtunului50ft
Material furtunPVC
Presiune maximă250 psi
Numărul de straturi4
Temperatura de operare.90 grade F
TipFurtun de apa
Capacitate de greutate250 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.475

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOUGH GUY 423H93 50 ft. x 5/8 inch Dia. Furtun de apă pentru utilizare medie, PVC, 250 Psi, verde
€45.45 /unitate