Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D JLL36250M75 Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, cadru J, 100A, 600VAC | CE6JQX

SQUARE D JLL36250M75 Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, cadru J, 100A, 600VAC

În stoc
Element: CE6JQX Model: JLL36250M75
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
€4,440.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi250
Tip cadruJLL
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3445
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)18.8
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D JLL36250M75 întrerupător de circuit turnat PowerPact proiectat pentru a oferi protecție de limitare a curentului împotriva scurtcircuitării și supraîncărcării
    • Configurație cu 3 poli, 3 faze în cadrul JLL pentru performanțe superioare în aplicațiile de alimentare inversă
    • Dispune de declanșare magnetică cu o rază magnetică de la 684 la 2500 A pentru funcția de declanșare instantanee
    • Echipat cu terminale de linie și de sarcină pentru găzduirea firelor de aluminiu sau cupru
    • Listat UL și certificat CSA

Variante de produs

ProdusModelPreț
SQUARE D JLL36000S25 PowerPact J Întrerupător cu carcasă turnată, JLL, 250A, 600VAC | CE6JQY JLL36000S25-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D JLL36250M75 Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, cadru J, 100A, 600VAC
€4,440.39 /unitate