SQUARE D JLL36000S25 PowerPact J Întrerupător cu carcasă turnată, JLL, 250A, 600VAC | CE6JQY

SQUARE D JLL36000S25 PowerPact J Întrerupător cu carcasă turnată, JLL, 250A, 600VAC

Articol: CE6JQY Model: JLL36000S25

Descarcă-l Mai 21, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
amperi250
Tip cadruJLL
Număr de poli3
Voltaj600
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.3625
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)18.54
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Square D JLL36000S25 PowerPact J întrerupător de circuit cu carcasă turnată pentru utilizare ca întrerupător automat în panouri și întrerupătoarele Legacy SQD
    • Dispune de declanșare magnetică pentru furnizarea funcției de declanșare instantanee de limitare a curentului în timpul scenariilor de scurtcircuit
    • Echipat cu terminale cu urechi din partea de linie și sarcină pentru găzduirea cablurilor (Al sau Cu) și montarea unității pentru o instalare lină
    • Listat UL, certificat CSA și conform IEC

Variante de produs

ProdusModelPreț
SQUARE D JLL36250M75 Întrerupător cu carcasă turnată PowerPact, cadru J, 100A, 600VAC | CE6JQX JLL36250M75€4,440.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D JLL36000S25 PowerPact J Întrerupător cu carcasă turnată, JLL, 250A, 600VAC