Sfaturi de tăiere
Echipamente de sudare cu gaz, cum ar fi pistoletele de sudare cu gaz sau pistoletele de tăiere cu gaz, utilizați oxigen și gaze combustibile precum propan, propilenă, acetilenă și gaz natural pentru sudarea, încălzirea și tăierea pieselor metalice. Aceste echipamente de sudura sunt disponibile in variante care au accesorii de taiere, lipire, lipire si termocontractare pentru efectuarea a numeroase operatii.
Victor Dinamica termică, o marcă ESAB produce unelte de tăiere, control al gazelor și unelte de sudare specializate pentru diverse aplicații în industria auto, producție, petrol și gaz și industria de fabricație.
Victor Dinamica termică sudare cu gaz și vârfuri de tăiere sunt atașate la pistolețe de sudură, încălzire sau tăiere care sunt alimentate cu echipamente de sudare cu gaz.
Vârfurile de tăiere Victor sunt folosite pentru a genera o flacără neutră foarte focalizată pentru tăierea sau tăierea precisă a pieselor metalice. Au o suprafață netedă a vârfului pentru un transfer optim de căldură și stropire redusă. Aceste ieșiri cu vârf de tăiere Victor au, în general, un design asemănător cu orificii, având ieșiri de gaz separate, exterioare și interioare. Aceste vârfuri de tăiere Victor au capete drepte/înclinate și vârfuri scurte/lungi pentru tăierea pieselor la diferite unghiuri și distanțe. Modelele selectate ale acestor vârfuri de tăiere Victor au variante specializate de proiectare a orificiului pentru preîncălzire grea, îndepărtarea sudurilor și alte aplicații. Aceste varfuri de taiere Victor sunt disponibile in variante compatibile cu acetilena, propilena si propan/gaz natural.
Utilizeaza
Vârfurile de tăiere Victor sunt ideale pentru tăierea pieselor de metal și aliaje metalice atunci când sunt atașate la pistolețe de tăiere cu gaz sau la echipamente de tăiere cu gaz. Aceste vârfuri de tăiere Victor sunt utilizate pentru aplicații de fabricare, construcție și reparații și întreținere în căi ferate, șantiere navale, ferme și magazine de automobile.
Întrebări Frecvente
Care este principala diferență dintre o pistoletă de tăiere și una de sudură?
Diferența de bază dintre o pistoletă de tăiere și una de sudură este că prima este folosită pentru a tăia metale în bucăți mai mici, în timp ce cea din urmă este ideală pentru a îmbina diferite piese metalice. În general, pistoletele de tăiere folosesc vârfuri de tăiere de dimensiuni diferite și o pârghie suplimentară cu oxigen de tăiere pentru tăiere, în timp ce pistolele de sudură necesită duze de sudură și material de umplutură opțional pentru combinarea a două piese metalice. Aceste torțe sunt specifice aplicației și nu pot fi folosite interschimbabil.
Care sunt câteva tehnici de depanare pentru această torțe și ținute de tăiat Victor Thermal Dynamics?
- Verificați mânerul pistoletului, accesoriul de tăiere, vârfurile de tăiere Victor și alte piese pentru resturile înfundate sau particule de metal.
- Verificați eventualele fisuri sau rupturi pentru a preveni scurgerile de acetilenă sau oxigen.
- Verificați dacă supapele, furtunurile și manometrele furnizează presiunea corectă din rezervoare în conductele pistoletului.
- Asigurați-vă că accesoriul de tăiere și vârfurile de tăiere Victor sunt bine fixate pe mânerul pistolului.
Care sunt câteva puncte cheie pe care utilizatorii ar trebui să le țină cont atunci când selectează un vârf de tăiere Victor?
- Grosimea metalului: Vârfurile de tăiere Victor furnizează cantități diferite de oxigen și gaz combustibil la diferite presiuni și debite de la orificiul lor (atât orificiul central, cât și orificiul de preîncălzire) pentru tăierea unor grosimi specifice de metal. Prin urmare, utilizatorii trebuie să aleagă vârful de tăiere Victor potrivit în funcție de grosimea metalului de tăiat.
- aplicaţie: Vârfurile de tăiere Victor sunt disponibile în diverse modele, cu o gamă largă de unghiuri ale capului, lungime și dimensiuni și forme ale orificiilor pentru efectuarea de aplicații specifice. Diferite vârfuri de tăiere Victor sunt folosite pentru a tăia, crestă și încălzi piesele metalice. Utilizatorii ar trebui să consulte manualul lor pentru a verifica dacă vârful de tăiere Victor ales este compatibil cu lanterna sau atașamentul lor de tăiere.
- Benzină: Tăierea cu oxicombustibil implică utilizarea diferitelor tipuri de gaze. Utilizatorii ar trebui să verifice compatibilitatea vârfului de tăiere Victor selectat înainte de a-l folosi. Prin optimizarea modului în care sunt livrate oxigenul și gazul combustibil, vârfurile de tăiere sunt proiectate diferit pentru fiecare gaz combustibil.
Cât de fierbinte este flacăra generată de vârfurile de tăiere Victor?
Temperatura la vârful flăcării în fața vârfurilor de tăiere Victor poate ajunge până la 6000 de grade F, în funcție de raportul dintre oxigen și gaz combustibil utilizat.