Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VICTOR 0333-0302 Sfat de tăiere 2 bucăți Dimensiune 0 Propan / ng | AF8ETW 25DV49

VICTOR 0333-0302 Vârf de tăiere 2 bucăți Dimensiune 0 Propan/ng

În stoc
Articol: AF8ETW Model: 0333-0302Crucea Ref: 25DV49
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
€57.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de tăiere
Flux de acetilenă8/10 SCFH
Presiunea acetilenei3/5 PSIG
Tip flacărăTăiere neutră
Serviciul de gazPropan/gaz natural
Fluxul de oxigen45/55, 50/55 SCFH
Presiunea oxigenului25, 30 PSIG
Mărimea0
Grosimea oțelului3 / 8 "-1 / 2"
Dimensiunea sfaturilor0
Tip2 Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)2.03
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8468901000

Variante de produs

ProdusModelServiciul de gazMărimeaDimensiunea sfaturilorTipPreț
VICTOR 0333-0303 Vârf de tăiere 1-gpn Propan/gaz natural | AB4ZKE 20UJ78 0333-0303Propan/gaz natural1-GPN12 Piece€57.85
VICTOR 0330-0009 Sfat de tăiere 1 bucată 6 inch | AB8FJG 25DV36 0330-0009Acetilenă661 Piece€50.30
VICTOR 0330-0113 Sfat de tăiere 1 bucată 2 inch | AB8FJH 25DV40 0330-0113Acetilenă2"21 Piece€98.91
VICTOR 0333-0355 Sfat de tăiere 2-mth-p | AC7LHD 38K970 0333-0355propilen2"0.060MT CP€26.06
VICTOR 0333-0354 Sfat de tăiere Mthp 1 Dimensiune 1 | AC7LHE 38K971 0333-0354propilen1"0.047MT CP€26.32
VICTOR 0330-0002 Vârf de tăiere acetilenă | AE4GYH 5KJ09 0330-0002Acetilenă1-101-3-1 Piece€46.59
VICTOR 0330-0004 Varf de taiere acetilena | AE4GYJ 5KJ11 0330-0004Acetilenă1-101-00-1 Piece€46.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VICTOR 0333-0302 Vârf de tăiere 2 bucăți Dimensiune 0 Propan/ng
€57.56 /unitate