Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VICTOR 0333-0303 Vârf de tăiere 1-gpn Propan/gaz natural | AB4ZKE 20UJ78

VICTOR 0333-0303 Vârf de tăiere 1-gpn Propan/gaz natural

În stoc
Element: AB4ZKE Model: 0333-0303Crucea Ref: 20UJ78
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
€57.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de tăiere
Tip flacărăTăiere neutră
Presiunea combustibilului4 la 6 psi
Serviciul de gazPropan/gaz natural
Fluxul de oxigen70-80 SCFH
Presiunea oxigenului30 la 35 psig
Mărimea1-GPN
Grosimea oțelului3 / 4 "
Dimensiunea sfaturilor1
Tip2 Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8468901000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelServiciul de gazMărimeaDimensiunea sfaturilorTipPreț
VICTOR 0330-0009 Sfat de tăiere 1 bucată 6 inch | AB8FJG 25DV36 0330-0009Acetilenă661 Piece€50.30
VICTOR 0330-0113 Sfat de tăiere 1 bucată 2 inch | AB8FJH 25DV40 0330-0113Acetilenă2"21 Piece€98.91
VICTOR 0333-0355 Sfat de tăiere 2-mth-p | AC7LHD 38K970 0333-0355propilen2"0.060MT CP€26.06
VICTOR 0333-0354 Sfat de tăiere Mthp 1 Dimensiune 1 | AC7LHE 38K971 0333-0354propilen1"0.047MT CP€26.32
VICTOR 0330-0002 Vârf de tăiere acetilenă | AE4GYH 5KJ09 0330-0002Acetilenă1-101-3-1 Piece€46.59
VICTOR 0330-0004 Varf de taiere acetilena | AE4GYJ 5KJ11 0330-0004Acetilenă1-101-00-1 Piece€46.86
VICTOR 0330-0005 Varf de taiere acetilena | AE4GYK 5KJ12 0330-0005Acetilenă1-101-1-1 Piece€43.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VICTOR 0333-0303 Vârf de tăiere 1-gpn Propan/gaz natural
€57.85 /unitate