DAYTON Contactoare magnetice IEC, 9A, 4 poli


Filtru
Acțiune: Neinversant , Formular de contact auxiliar: 2NC / 2NO , Tip contactor: IEC , Tip carcasă: Operatii Deschise , Hz: 50/60 , Număr de poli: 4
StilModelLăţimeVolți bobinăAdâncimeAmperi cu încărcare completă - inductiviAmplificatori de încărcare completă, rezistiviÎnălţimeHP @ 1 fază - 120VHP @ 1 fază - 230VPreț (ex. TVA)
A
6EAY0
1.77 "120 VAC3.18 "9251.77 "1/21€71.47
B
6EAY3
1.77 "120 VAC3.18 "12251.77 "12€74.63
B
6EAX9
1.77 "24 VAC3.18 "9251.77 "1/21€71.47
C
6ECE5
1.77 "24 VDC4.52 "12251.77 "12€74.63
B
6EAY1
1.77 "240 VAC3.18 "9251.77 "1/21€71.47
C
6ECE4
1.77 "24 VDC4.52 "9251.77 "1/21€64.40
B
6EAY4
1.77 "240 VAC3.18 "12251.77 "12€74.63
B
6EAY2
1.77 "24 VAC3.18 "12251.77 "12€74.63
C
6ECE6
2.2 "24 VDC5.11 "25402.2 "23€154.30
D
6EAY5
2.2 "24 VAC3.75 "25402.2 "23€139.87
D
6EAY6
2.2 "120 VAC3.75 "25402.2 "23€149.86
D
6EAY7
2.2 "240 VAC3.75 "25402.2 "23€149.86
E
6EAZ1
2.95 "24 VAC4.6 "50802.95 "37.5€88.67
E
6EAZ0
2.95 "240 VAC4.6 "40602.95 "35€303.55
E
6EAY8
2.95 "24 VAC4.6 "40602.95 "35€312.94
E
6EAZ2
2.95 "120 VAC4.6 "50802.95 "37.5€422.44
E
6EAZ3
2.95 "240 VAC4.6 "50802.95 "37.5€422.44
E
6EAY9
2.95 "120 VAC4.6 "40602.95 "35€303.55
F
6FZH9
3.34 "24 VDC6.73 "40603.34 "35€235.98
F
6FZJ0
3.34 "24 VDC6.73 "50803.34 "37.5€422.44

Contactoare magnetice IEC, 9A, 4 poli

Contactoarele magnetice Dayton IEC funcționează într-un mod similar cu releele, dar la curent nominal mai mare. Sunt proiectate pentru operarea sarcinilor care necesită valori nominale precise și sunt ideale pentru comutarea circuitelor de putere. Aceste două întrerupătoare normal deschise/două normal închise au configurație cu 4 poli pentru a oferi control asupra mai multor aparate din mai multe locații. Acestea sunt conforme cu standardele IEC, UL și CSA pentru o funcționare în siguranță și au întrerupere automată în caz de întrerupere a curentului. Alegeți dintr-o gamă largă de acești contactori magnetici IEC, disponibili cu tensiuni nominale de 24VDC, 24VAC, 120VAC și 240VAC pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?