Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 6ECE6 Contactor Iec 25a 4p 24vdc 2no/2nc | AE8MVG

DAYTON 6ECE6 Contactor Iec 25a 4p 24vdc 2no/2nc

În stoc
Articol: AE8MVG Model: 6ECE6

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€154.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContactor
AcțiuneNeinversant
Formular de contact auxiliar2NC / 2NO
Volți bobină24 VDC
Tipul contactoruluiIEC
Adâncime5.11 "
Tip de carcasăOperatii Deschise
Amperi cu încărcare completă - inductivi25
Amplificatori de încărcare completă, rezistivi40
Înălţime2.2 "
HP @ 1 fază - 120V2
HP @ 1 fază - 230V3
Hz50/60
Număr de poli4
Lăţime2.2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8536410045
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeVolți bobinăAdâncimeAmperi cu încărcare completă - inductiviAmplificatori de încărcare completă, rezistiviÎnălţimeHP @ 1 fază - 120VHP @ 1 fază - 230VPreț
DAYTON 6EAX9 Contactor Iec 9a 4p 24vac 2no/2nc | AE8MNJ 6EAX91.77 "24 VAC3.18 "9251.77 "1/21€71.46
DAYTON 6EAY0 Contactor Iec 9a 4p 120vac 2no/2nc | AE8MNK 6EAY01.77 "120 VAC3.18 "9251.77 "1/21€71.46
DAYTON 6EAY1 Contactor Iec 9a 4p 240vac 2no/2nc | AE8MNL 6EAY11.77 "240 VAC3.18 "9251.77 "1/21€71.46
DAYTON 6EAY2 Contactor Iec 12a 4p 24vac 2no/2nc | AE8MNM 6EAY21.77 "24 VAC3.18 "12251.77 "12€74.62
DAYTON 6EAY3 Contactor Iec 12a 4p 120vac 2no/2nc | AE8MNN 6EAY31.77 "120 VAC3.18 "12251.77 "12€74.62
DAYTON 6EAY4 Contactor Iec 12a 4p 240vac 2no/2nc | AE8MNP 6EAY41.77 "240 VAC3.18 "12251.77 "12€74.62
DAYTON 6EAY5 Contactor Iec 25a 4p 24vac 2no/2nc | AE8MNQ 6EAY52.2 "24 VAC3.75 "25402.2 "23€139.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6ECE6 Contactor Iec 25a 4p 24vdc 2no/2nc
€154.30 /unitate