Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VICTOR 0330-0535 Sfat de tăiere 1 bucată Dimensiune 6 Acetilenă | AF8ETR 25DV45

VICTOR 0330-0535 Vârf de tăiere 1 bucată Mărimea 6 Acetilenă

În stoc
Element: AF8ETR Model: 0330-0535Crucea Ref: 25DV45
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
€454.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de tăiere
Flux de acetilenă30/44 SCFH
Presiunea acetilenei7/13 PSIG
Tip flacărăTăiere neutră
Serviciul de gazAcetilenă
Fluxul de oxigen500/600 SCFH
Presiunea oxigenului45/40 PSIG
Mărimea6
Grosimea oțelului6"
Dimensiunea sfaturilor6
Tip1 Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)30.99
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS8468901000

Variante de produs

ProdusModelServiciul de gazMărimeaDimensiunea sfaturilorTipPreț
VICTOR 0333-0303 Vârf de tăiere 1-gpn Propan/gaz natural | AB4ZKE 20UJ78 0333-0303Propan/gaz natural1-GPN12 Piece€57.85
VICTOR 0330-0009 Sfat de tăiere 1 bucată 6 inch | AB8FJG 25DV36 0330-0009Acetilenă661 Piece€50.30
VICTOR 0330-0113 Sfat de tăiere 1 bucată 2 inch | AB8FJH 25DV40 0330-0113Acetilenă2"21 Piece€98.91
VICTOR 0333-0355 Sfat de tăiere 2-mth-p | AC7LHD 38K970 0333-0355propilen2"0.060MT CP€26.06
VICTOR 0333-0354 Sfat de tăiere Mthp 1 Dimensiune 1 | AC7LHE 38K971 0333-0354propilen1"0.047MT CP€26.32
VICTOR 0330-0002 Vârf de tăiere acetilenă | AE4GYH 5KJ09 0330-0002Acetilenă1-101-3-1 Piece€46.59
VICTOR 0330-0004 Varf de taiere acetilena | AE4GYJ 5KJ11 0330-0004Acetilenă1-101-00-1 Piece€46.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VICTOR 0330-0535 Vârf de tăiere 1 bucată Mărimea 6 Acetilenă
€454.03 /unitate