Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VICTOR 0330-0114 Vârf de tăiere 1-118-4 Acetilenă | AF7CAA 20UJ76

VICTOR 0330-0114 Vârf de tăiere 1-118-4 Acetilenă

În stoc
Element: AF7CAA Model: 0330-0114Crucea Ref: 20UJ76
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
€93.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSfat de tăiere
Flux de acetilenă18-30 SCFH
Presiunea acetilenei5 la 10 psig
Tip flacărăTăiere neutră
Serviciul de gazAcetilenă
Fluxul de oxigen270-320 SCFH
Presiunea oxigenului40 la 50 psig
Mărimea1-118-4
Grosimea oțelului3"
Dimensiunea sfaturilor4
Tip1 Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)2.03
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8468901000

Variante de produs

ProdusModelServiciul de gazMărimeaDimensiunea sfaturilorTipPreț
VICTOR 0333-0303 Vârf de tăiere 1-gpn Propan/gaz natural | AB4ZKE 20UJ78 0333-0303Propan/gaz natural1-GPN12 Piece€52.34
VICTOR 0330-0009 Sfat de tăiere 1 bucată 6 inch | AB8FJG 25DV36 0330-0009Acetilenă661 Piece€43.26
VICTOR 0330-0113 Sfat de tăiere 1 bucată 2 inch | AB8FJH 25DV40 0330-0113Acetilenă2"21 Piece€87.10
VICTOR 0333-0355 Sfat de tăiere 2-mth-p | AC7LHD 38K970 0333-0355propilen2"0.060MT CP€24.76
VICTOR 0333-0354 Sfat de tăiere Mthp 1 Dimensiune 1 | AC7LHE 38K971 0333-0354propilen1"0.047MT CP€26.33
VICTOR 0330-0002 Vârf de tăiere acetilenă | AE4GYH 5KJ09 0330-0002Acetilenă1-101-3-1 Piece€40.57
VICTOR 0330-0004 Varf de taiere acetilena | AE4GYJ 5KJ11 0330-0004Acetilenă1-101-00-1 Piece€43.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VICTOR 0330-0114 Vârf de tăiere 1-118-4 Acetilenă
€93.87 /unitate