Tipul atașamentului: Șurub pe , Culoare: Silver , Material suport pentru picioare: Poliuretan termoplastic , Include: Găuri de montare cu fante-3/8" x 13/16" , Distanța dintre găurile pentru șuruburi: 2 9 / 16 "x 3 3 / 16" , Lungime: 7.63 " , Material: Oţel , Înălțimea găurii de montare: 13 / 16 " , Tip orificiu de montare: crestat , Lățimea orificiului de montare: 3 / 8 " , Dimensiunea plăcii de montare: 3 15 / 16 "x 4 1 / 2" , Grosimea plăcii de montare: 3 / 16 " , Distanța exterioară a găurilor pentru șuruburi: 3 3 / 16 "x 3 11 / 16" , Găuri cu fante pe centru: 3 1/16", 3 11/16" , latime: 4.5 "