Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL FL-LKH-4 Blocare de podea, oțel/poliuretan, dimensiune de la 4-5/8 inch la 5-3/4 inch | AG7TDM 38RX32

VESTIL Blocare de podea FL-LKH-4, oțel/poliuretan, dimensiune de la 4-5/8 inch la 5-3/4 inch

În stoc
Element: AG7TDM Model: FL-LKH-4Crucea Ref: 38RX32
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
€98.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlocarea podelei
Tipul atașamentuluiȘurub pe
Bolt Hole Dia. (În.)0.375 "
Dimensiunea rotorului4"
CuloriSilver
Înălțime extinsă5.75
Diametru tampon picior2 9 / 16 "
Materialul tamponului pentru picioarePoliuretan termoplastic
Material de prinderePoliuretan termoplastic
Înălţime4.63 "
IncludeGăuri de montare cu fante-3/8" x 13/16"
Spațiul interior al găurilor2 9 / 16 "x 3 3 / 16"
Lungime7.63 "
Înălțime coborâtă4 5 / 8 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
Bolt de montare Dia.3/8 x 3/4 "
Înălțimea orificiului de montare13 / 16 "
Tip orificiu de montarecrestat
Lățimea orificiului de montare3 / 8 "
Placă de montare3 15 / 16 "x 4 1 / 2"
Dimensiunea plăcii de montare3 15 / 16 "x 4 1 / 2"
Grosimea plăcii de montare3 / 16 "
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3 3 / 16 "x 3 11 / 16"
Înălțimea ridicată5 3 / 4 "
Înălțime retractată4.625
Găuri cu fante pe centru3 1/16", 3 11/16"
Lăţime4.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8
Înălțimea navei (cm)11.75
Lungimea navei (cm)19.37
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8425490000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea rotoruluiDiametru tampon piciorÎnălţimePreț
VESTIL FL-LKH-5 Blocare de podea, oțel/poliuretan, dimensiune de la 5-7/16 inch la 6-5/8 inch | AG7TDN 38RX33 FL-LKH-55"3 5 / 16 "5.63 "€98.52
Încuietoare de podea VESTIL FL-LKH-6, oțel/poliuretan, dimensiune de la 6-7/16 inch la 7-5/8 inch | AG7TDP 38RX34 FL-LKH-66"3 5 / 16 "6.56 "€102.15
VESTIL FL-LKH-8 Blocare de podea, oțel/poliuretan, dimensiune de la 8-3/8 inch la 9-5/8 inch | AG7TDQ 38RX35 FL-LKH-88"3 5 / 16 "8.31 "€105.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Blocare de podea FL-LKH-4, oțel/poliuretan, dimensiune de la 4-5/8 inch la 5-3/4 inch
€98.59 /unitate