Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOUGH GUY 4KNC3 Push Matura Polipropilena Contractor Matura | AD8JRD

TOUGH GUY 4KNC3 Push Matura Polipropilena Contractor Matura

În stoc
Articol: AD8JRD Model: 4KNC3

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€57.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmpingeți mătura
Rezistent la acidNu
Material bloclemn de esență tare
Dimensiune bloc30 "
Culoarea păruluiGri, Negru
Material pentru brâuPolipropilenă
Aplicarea măturiiSemi-neted
Tip conexiune măturăFiletat
Tip măturăContractor Mătură
Sistem de codare colorNu
Lungime tăiere3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.485
Înălțimea navei (cm)79.25
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS9603908040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRezistent la acidDimensiune blocCuloarea păruluiMaterial pentru brâuAplicarea măturiiLungime tăierePreț
TOUGH GUY 2PYV3 Push Matura Maro Palmyra Contractor Matura | AC3AQY 2PYV3Da24 "Negru, BrownPalmyra maroSemi-neted4"€42.75
TOUGH GUY 4GU67 Push Matura Negru/gri Sintetic Contractor Matura | AD7WDB 4GU67Nu24 "Gri, NegruSintetic marcat cu negru/griSemi-neted3"€44.62
TOUGH GUY 4GU68 Push Broom Blue Polipropilena Contractor Matura | AD7WDC 4GU68Nu24 "AlbastruPolipropilenă albastrăDur3"€42.37
TOUGH GUY 4KNC2 Matură cu împingere din polipropilenă 24 inch | AD8JRC 4KNC2Nu24 "GriPolipropilenăSmooth3"€45.18
TOUGH GUY 4KNC4 Push Matura Polipropilena Antreprenor Matura | AD8JRE 4KNC4Nu24 "MaroPolipropilenăDur3.25 "€44.56
TOUGH GUY 4KNC5 Push Matura Polipropilena Contractor Matura | AD8JRF 4KNC5Nu30 "AlbastruPolipropilenăDur3"€55.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOUGH GUY 4KNC3 Push Matura Polipropilena Contractor Matura
€57.11 /unitate