Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOUGH GUY 5WG07 Roll Liner fără miez 33 galoane transparent - Pachet De 25 | AE7AMH

TOUGH GUY 5WG07 Roll Liner fără miez 33 galoane transparent - Pachet de 25

În stoc
Element: AE7AMH Model: 5WG07
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
€18.80 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSaci de gunoi
Pungi pe rola / pachet25
Capacitate33 gal.
Culoriclar
Înălţime39 "
Lungime39 "
MaterialPolietilenă liniară de joasă densitate
Max. Sarcină75 lb.
Configurarea pachetuluiRola fără cor
PecetluiStea
Evaluarea puteriiExtra greu
Grosime0.75mil.
Lăţime35 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5265
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)41.61
Lățimea navei (cm)27
Codul HS3923290000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. SarcinăPungi pe rola / pachetCapacitateEvaluarea puteriiGrosimeLăţimeCuloriÎnălţimePkg. Cant.Preț
TOUGH GUY 15E453 Căptușeală 12 până la 16 galoane - Pachet De 500 | AA6YEU 15E45345 lb.2512 până la 16 gal.Greu0.59mil.23 "clar31 "500€115.58
TOUGH GUY 15E454 Liner 15 galoane - Pachet de 250 | AA6YEV 15E45460 lb.2515 gal.Extra greu0.75mil.23.5 "clar43 "250€84.37
TOUGH GUY 15E455 Căptușeală 23 galoane - Pachet De 250 | AA6YEW 15E45560 lb.2523 gal.Extra greu0.75mil.26.5 "clar45 "250€110.16
TOUGH GUY 15E456 Căptușeală 32 galoane - Pachet de 200 | AA6YEX 15E45670 lb.2032 gal.Extra greu0.98mil.33 "clar44 "200€147.02
TOUGH GUY 15E457 Liner 44 Gallon Pk 150 | AA6YEY 15E45770 lb.1544 gal.Extra greu0.98mil.36.5 "clar50 "150€120.75
TOUGH GUY 15E458 Liner 44 Gallon Pk 150 | AA6YEZ 15E45885 lb.1544 gal.Super greoi1.2mil.36.5 "clar50 "150€144.79
TOUGH GUY 15E459 Căptușeală 55 galoane - Pachet De 100 | AA6YFA 15E45985 lb.1055 gal.Super greoi1.2mil.39.5 "clar53 "100€125.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOUGH GUY 5WG07 Roll Liner fără miez 33 galoane transparent - Pachet de 25
€18.80 /ambalaj