TOUGH GUY 82875 Matură neagră Bloc de aluminiu din polipropilenă | AD2GGV 3PCC3

TOUGH GUY 82875 Mătură de împingere Bloc de aluminiu din polipropilenă neagră

Articol: AD2GGV Model: 82875Crucea Ref: 3PCC3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€755.57 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmpingeți mătura
Rezistent la acidDa
Material blocAluminiu
Dimensiune bloc84 "
Material pentru brâuPolipropilenă neagră
Aplicarea măturiiNeted, Semi-Neted
Tip conexiune măturăȘurub pe
Gradul măturiiDe serviciu mediu
Diametrul mânerului măturii1.125 "
Lungimea mânerului măturii40 "
Material mâner măturăAluminiu
Material pentru vârful mânerului de măturăAluminiu
Sistem de codare colorNu
Manipulați culoareaSilver
Lungime tăiere4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.8805
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)215.9
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS9603908040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelManipulați culoareaRezistent la acidMaterial blocLungime tăiereDimensiune blocCuloarea păruluiMaterial pentru brâuAplicarea măturiiPreț
TOUGH GUY 12L033 Bloc de oțel din polipropilenă pentru mătură | AA4FRW 12L033--Oţel3.25 "17 "RoșuPoli-€55.25
TOUGH GUY 12L034 Mătură de împingere, polipropilenă, față de măturare de 24 inchi, lungime de tăiere de 3-1/4 inchi | AA4FRX 12L034--Oţel3.25 "24 "RoșuPoli-€62.32
TOUGH GUY 1A844 Push Broom Brown Palmyra Garage | AA8TXB 1A844--lemn de esență tare4"18 "-Palmyra maro-€18.36
TOUGH GUY 2PYV6 Push Broom Maroon Garaj sintetic | AC3ARB 2PYV6-Nulemn de esență tare3.25 "24 "MaroMaroon sinteticSemi-neted€30.69
TOUGH GUY 3A325 Mătură cu împingere Maro Polipropilenă Matură stradală | AC8GJX 3A325-Nulemn de esență tare5.25 "16 "MaroPolipropilenă maroDur€27.90
TOUGH GUY 82890 Matură neagră din polipropilenă bloc din aluminiu | AD2GGW 3PCC4 82890RoșuDaAluminiu4"84 "-Polipropilenă neagrăNeted, Semi-Neted€795.61
RFQ
TOUGH GUY 3U767 Push Broom Perie sintetică pentru podea verde | AD2TQE 3U767-Nulemn de esență tare3"36 "VerdeSintetic cu semnalizare verdeSmooth€49.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOUGH GUY 82875 Mătură de împingere Bloc de aluminiu din polipropilenă neagră
€755.57 /unitate