Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOWNSTEEL CRX-K-84-32D Buton de blocare antiligatură Sală de clasă | AC4MCX 30F427

TOWNSTEEL CRX-K-84-32D Clasa de blocare antiligatura

În stoc
Articol: AC4MCX Model: CRX-K-84-32DCrucea Ref: 30F427
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
€1,281.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie antigregură
Set de copt2.75 "
CilindruStandard sau IC Core
finalizareaInox satinat
Rezistente la foc3 ore
Funcţiesală de clasă
Calitate1
Manipulați materialulAlamă, oțel, zinc
Material cheieAlamă
CheieCu cheie diferită
Tip KeywaySchlage C
Funcția LocksetSala de clasă F-84
Puterea performanței Locksetutilitare ușoare și grele
Număr de chei2
Pins6
Grosimea ușii necesară1-3 / 4 "la 2"
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Tip de grevăASA Strike
Stilmâner

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.8925
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)23.37
Codul HS8301406030
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Buton anti-ligatură din seria CRXK special conceput pentru unități de sănătate comportamentală, spitale și centre de detenție pentru a reduce accidentele
    • Buton de tăiere ANSI de gradul 1, cu un design de blocare fără mâner pentru a restricționa intrările forțate, mortare cilindrice listate UL pentru ușă rezistentă la foc de 3 ore și șuruburi de montare rezistente la manipulare pentru prevenirea interferențelor

Variante de produs

ProdusModelFuncţiePreț
TOWNSTEEL CRX-K-75-32D Pasaj buton blocare antiligatură | AC4MCU 30F424 CRX-K-75-32DTrecere€1,188.69
TOWNSTEEL CRX-K-76-32D Buton de blocare antiligatură Confidențialitate | AC4MCV 30F425 CRX-K-76-32DPrivacy€1,228.45
TOWNSTEEL CRX-K-81-32D Buton de blocare antiligatură Intrare/birou | AC4MCW 30F426 CRX-K-81-32DIntrare / Birou€1,269.37
TOWNSTEEL CRX-K-86-32D Buton de blocare antiligatură Depozit | AC4MCY 30F428 CRX-K-86-32DMagazie€1,300.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOWNSTEEL CRX-K-84-32D Clasa de blocare antiligatura
€1,281.31 /unitate