Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TOWNSTEEL MRX-SL-05-32D Pârghie de blocare pentru mortare antiligatură | AC4MDC 30F432

TOWNSTEEL MRX-SL-05-32D Pârghie de blocare pentru mortare antiligatură

În stoc
Articol: AC4MDC Model: MRX-SL-05-32DCrucea Ref: 30F432
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
€1,547.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAntiligatură Mortase Lockset
Set de copt2.75 "
Cauza MaterialAlamă, oțel, zinc
Dimensiunea carcasei4-7 / 16 "x 6-1 / 16" x 1 "
finalizareaInox satinat
Rezistente la foc3 ore
Funcţiesală de clasă
Calitate1
Material cheieNichel argint
CheieCu cheie diferită
Tip KeywaySchlage "C"
Tipul locațieiȘcoli
Număr de chei2
Pins6
Grosimea ușii necesară1.75 "
Strike Dim.1 1 / 4 "x 4 7 / 8"
Tip de grevăCA
StilManeta de prindere
Stil de tăiereTrandafir
Voltajnici unul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.51
Înălțimea navei (cm)19.56
Lungimea navei (cm)31.24
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8301406030
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip de grevăfinalizareaFuncţieStilArticolMaterial cheieTip KeywayTipul locațieiPreț
TOWNSTEEL MRX-SL-01-32D Pârghie de blocare pentru mortare antiligatură | AC4MCZ 30F429 MRX-SL-01-32DCAInox satinatTrecereManeta de prindereAntiligatură Mortase LocksetNichel argintSchlage "C"Instituțional, asistență medicală, școli€1,454.47
TOWNSTEEL MRX-SL-19-32D Pârghie de blocare pentru mortare antiligatură | AC4MDA 30F430 MRX-SL-19-32DCAInox satinatPrivacyManeta de prindereAntiligatură Mortase LocksetNichel argintSchlage "C"Instituțional, asistență medicală, școli€1,395.20
TOWNSTEEL MRX-SL-04-32D Pârghie de blocare pentru mortare antiligatură | AC4MDB 30F431 MRX-SL-04-32DCAInox satinatIntrare / BirouManeta de prindereAntiligatură Mortase LocksetNichel argintSchlage "C"Comercial€1,455.68
TOWNSTEEL MRX-SL-07-32D Pârghie de blocare pentru mortare antiligatură | AC4MDD 30F433 MRX-SL-07-32DCAInox satinatMagazieManeta de prindereAntiligatură Mortase LocksetNichel argintSchlage "C"Instituțional, asistență medicală, școli€1,470.26
TOWNSTEEL MRX-SL-02-630 Blocare rezistentă la ligatură F02 Levier trandafir | AH8HAD 38TH67 MRX-SL-02-630CAOțel inoxidabil satinat-MRXL TrandafirBlocare rezistentă la ligaturăAlamăSchlage SC4-€1,395.20
TOWNSTEEL MRX-SL-20-630 Blocare rezistentă la ligatură F20 Rose Lever | AH8HAE 38TH68 MRX-SL-20-630CAOțel inoxidabil satinat-MRXL TrandafirBlocare rezistentă la ligaturăAlamăSchlage SC4-€1,495.26
TOWNSTEEL MRX-SL-22-630 Blocare rezistentă la ligatură F22 Lever trandafir | AH8HAF 38TH69 MRX-SL-22-630CAOțel inoxidabil satinat-MRXL TrandafirBlocare rezistentă la ligaturăAlamăSchlage SC4-€1,395.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TOWNSTEEL MRX-SL-05-32D Pârghie de blocare pentru mortare antiligatură
€1,547.66 /unitate