A Asamblate: Nu , Asamblat/Neasamblat: Neasamblat , Înălțimea bazei: 1.75 " , CFM @ 1.75-in. SP: 10,357 , CFM @ 2.000-in. SP: 9178 , Tip de unitate: Curea , Material carcasă: Aluminiu filat , Hz: 60 , Max. Temp. admisie: 300 grade , Locație de montare: Acoperiş , Diametrul total: 50 " , Inălțime totală: 40 " , Necesită: Acoperiș de acoperiș pentru instalare nouă , Diametru arbore. Capătul roții: 1" , Diametru arbore. Capat roata: 1" , Viteza controlabilă: Nu , Diametrul roții: 30.5 " , Materialul roții: Aluminiu
Orificii de ventilație în sus
Ventilatoarele asamblate Dayton sunt ideale pentru utilizare în școli, restaurante și aplicații comerciale și industriale pentru a evacua aerul urât și mirosul. Vin cu bretele de susținere interioare din oțel și o bandă de vânt complet rulată pentru a îmbunătăți rigiditatea ventilatorului pentru o stabilitate superioară în timpul instalării și transportului. Compartimentul motor al acestor orificii de ventilație este izolat de fluxul de aer contaminat și răcit de aerul exterior care este introdus printr-un tub de aerisire supradimensionat. Alegeți dintr-o gamă de aceste orificii de aerisire, disponibile în opțiuni cu 1 și 3 faze.